絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 48(1)
  • 64(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 1.35(1)
  • 3.2(2)
  • 5(2)
  • 5.4(1)
  • 5.5(2)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 6.7(1)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.7(2)
  • 10.2(2)
  • 11(2)
  • 11.1(1)
  • 12.3(1)
  • 12.7(1)
  • 14(1)
  • 17.4(1)
  • 19.1(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 1.43(1)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(5)
  • 0.75(1)
  • 1(7)
  • 1.5(8)
  • 2(7)
  • 3(9)
  • 5(9)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(14)
  • 153(1)
  • 200(16)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(17)
  • シース色黒(28)
ブランド
  • カナレ電気
  • ダイヤトレンド(265)
  • BELDEN(97)
  • 関西通信電線(84)
  • エイム電子(66)
  • 日本エレパーツ(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(39)
  • 伸興電線(32)
  • TERADA(寺田電機製作所)(30)
  • ALPSystems(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • 冨士電線(東京)(24)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • 通信興業(20)
  • エスコ(19)
  • 四国電線(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(16)
  • 長岡特殊電線(15)
  • 日本製線(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状BNC(オス)-RCA(オス)
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気

    同軸マルチケーブル ブーツ付

    カナレ電気
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • 音声端子付きVESAケーブル カナレ電気

    音声端子付きVESAケーブル

    カナレ電気
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷
    VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
    形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
    形状BNC(オス)-DIN(オス)
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 高周波同軸ケーブル カナレ電気

    高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上)質量(kg)7.2/100m外径(mm)7.4シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/0.80A導体外径(Φmm)内部:0.8絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)2.5/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
  • 高発泡同軸ケーブル カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
  • 高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル(UL対応

    カナレ電気
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
  • 移動用高発泡同軸ケーブル カナレ電気

    移動用高発泡同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)質量(kg)5.1/100m色黒外径(mm)5.8シース厚(mm)5.1導体構成(本/mm)1/0.65A導体外径(Φmm)内部:0.65絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7減衰量(dB)33.1/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
  • 高周波同軸ケーブル(移動用) カナレ電気

    高周波同軸ケーブル(移動用)

    カナレ電気
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上)質量(kg)8.1/100m色黒外径(mm)7.7シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5減衰量(dB)19.4/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
  • カラー同軸ケーブル カナレ電気

    カラー同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(153m)
    4日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)質量(kg)5/100m長さ(m)153外径(mm)6.1シース厚(mm)1導体構成(本/mm)7/0.20A導体外径(Φmm)内部:0.6絶縁体外径(mm)3.6導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1.5m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式色黒芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
  • ビデオ変換ケーブル カナレ電気

    ビデオ変換ケーブル

    カナレ電気
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(3m)ほか
    16日以内出荷
    12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
    形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)色黒
  • 低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰・高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
    特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
  • 同軸セパレートケーブル カナレ電気

    同軸セパレートケーブル

    カナレ電気
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本(3m)ほか
    16日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
  • 同軸複合ケーブル カナレ電気

    同軸複合ケーブル

    カナレ電気
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
    色黒
  • 同軸複合ケーブル カナレ電気

    同軸複合ケーブル

    カナレ電気
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
    色黒外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
  • 低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰・高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
  • 2心シールドマルチケーブル カナレ電気

    2心シールドマルチケーブル

    カナレ電気
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
    色黒ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
  • 2心シールドマルチケーブル カナレ電気

    2心シールドマルチケーブル

    カナレ電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    多チャンネルでも識別が容易です。ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
    仕様Ch:2質量(kg)7.6/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:30外径(Φmm)ユニット:3.7導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:81、心・シールド:144外径(mm)8.6導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):6.9
  • 2心シールドケーブル カナレ電気

    2心シールドケーブル

    カナレ電気
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
    質量(kg)3.7/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.8シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 2心シールドケーブル カナレ電気

    2心シールドケーブル

    カナレ電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
    質量(kg)4/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140外径(mm)5導体構成(本/mm)12/0.18A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.2シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 光接続コード カナレ電気

    光接続コード

    カナレ電気
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    4日以内出荷
    許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
    色黄ケーブル外径(Φmm)2
  • 機器内配線コード200M 灰 カナレ電気

    機器内配線コード200M 灰

    カナレ電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
    質量(kg)1.3/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1本(1.5m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
  • 機器内配線コード200M カナレ電気

    機器内配線コード200M

    カナレ電気
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
    質量(kg)1.1/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 高周波同軸ケ-ブル カナレ電気

    高周波同軸ケ-ブル

    カナレ電気
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)質量(kg)4.3/100m外径(mm)5.4シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/0.50A導体外径(Φmm)内部:0.5絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
  • 32CHセパレートコード カナレ電気

    32CHセパレートコード

    カナレ電気
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本(2m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:32色黒長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
  • 24chセパレートコード カナレ電気

    24chセパレートコード

    カナレ電気
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1本(2m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:24色黒長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本(1.5m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 12CHセパレートコード カナレ電気

    12CHセパレートコード

    カナレ電気
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本(1.5m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:12色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
  • 低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰・高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    62日以内出荷
  • 高発泡同軸ケーブル カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻(200m)
    62日以内出荷
  • 機器内配線コード カナレ電気

    機器内配線コード

    カナレ電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    特性インピーダンス(Ω)75

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル