絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 75(12)
長さ(m)
- 0.5(4)
- 0.75(1)
- 1(7)
- 1.5(5)
- 2(5)
- 3(9)
- 5(9)
- 8(1)
- 10(6)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(2)
- 50(1)
- 70(1)
- 100(14)
- 153(1)
- 200(14)
導体外径(Φmm)
- 0.65(1)
- 1.35(1)
- 5(2)
- 5.4(1)
- 5.5(2)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 6.7(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.4(1)
- 7.7(2)
- 10.2(2)
- 11(2)
- 11.1(1)
- 12.3(1)
- 12.7(1)
- 14(1)
- 17.4(1)
- 19.1(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(15)
黒(23)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 8(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 48(1)
- 64(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 1.43(1)
0.5・1.43
ブランド
- カナレ電気
- 関西通信電線(82)
- 日本エレパーツ(40)
- エスコ(19)
- 四国電線(17)
- 長岡特殊電線(14)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- CINCH(9)
- 伸興電線(8)
- BELDEN(7)
- 富士電線工業(5)
- フジクラ(5)
- オーナンバ(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- 正和電工(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- KHD(2)
- 日本製線(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
75(12)

ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状BNC(オス)-RCA(オス)
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,198~税込¥2,418~1本(0.5m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。形状BNC(オス)-DIN(オス)
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥1,798~税込¥1,978~1本(0.5m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1本(0.5m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
同軸マルチケーブル ブーツ付
カナレ電気¥5,598~税込¥6,158~1本(1m)ほか3日以内出荷から16日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
同軸セパレートケーブル
カナレ電気¥24,980~税込¥27,478~1本(3m)ほか15日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥5,198~税込¥5,718~1本(0.5m)ほか3日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
ビデオ変換ケーブル
カナレ電気¥3,998~税込¥4,398~1本(3m)ほか15日以内出荷12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)色黒
高周波同軸ケ-ブル
カナレ電気¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)質量(kg)4.3/100m外径(mm)5.4シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/0.50A導体外径(Φmm)内部:0.5絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上)質量(kg)7.2/100m外径(mm)7.4シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/0.80A導体外径(Φmm)内部:0.8絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)2.5/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
高発泡同軸ケーブル
カナレ電気¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
高発泡同軸ケーブル(UL対応
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
移動用高発泡同軸ケーブル
カナレ電気¥31,980~税込¥35,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)質量(kg)5.1/100m色黒外径(mm)5.8シース厚(mm)5.1導体構成(本/mm)1/0.65A導体外径(Φmm)内部:0.65絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7減衰量(dB)33.1/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
高周波同軸ケーブル(移動用)
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1巻(100m)ほか3日以内出荷移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上)質量(kg)8.1/100m色黒外径(mm)7.7シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5減衰量(dB)19.4/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
カラー同軸ケーブル
カナレ電気¥41,980税込¥46,1781巻(153m)3日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)質量(kg)5/100m長さ(m)153外径(mm)6.1シース厚(mm)1導体構成(本/mm)7/0.20A導体外径(Φmm)内部:0.6絶縁体外径(mm)3.6導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
ビデオケーブル
カナレ電気¥3,298~税込¥3,628~1本(1.5m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式色黒芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
低減衰・高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥45,980~税込¥50,578~1巻(100m)ほか3日以内出荷移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
低減衰高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)ほか3日以内出荷発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
同軸複合ケーブル
カナレ電気¥62,980~税込¥69,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。色黒
同軸複合ケーブル
カナレ電気¥94,980~税込¥104,478~1巻(100m)ほか3日以内出荷映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。色黒外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
低減衰・高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか3日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
2心シールドマルチケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。色黒ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
2心シールドマルチケーブル
カナレ電気¥49,980税込¥54,9781巻(100m)3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。仕様Ch:2質量(kg)7.6/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:30外径(Φmm)ユニット:3.7導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:81、心・シールド:144外径(mm)8.6導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):6.9
2心シールドケーブル
カナレ電気¥41,980税込¥46,1781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)3.7/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.8シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
2心シールドケーブル
カナレ電気¥37,980税込¥41,7781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。質量(kg)4/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140外径(mm)5導体構成(本/mm)12/0.18A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.2シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ