絞り込み
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
シース色
カラー・灰・黒
ブランド
ALPSystems・BELDEN・HP(日本ヒューレット・パッカード)・PANDUIT(パンドウイット)・TERADA(寺田電機製作所)・エイム電子・エスコ・カナレ電気・ダイヤトレンド・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・住友電気工業(Optigate(R))・冨士電線(東京)・四国電線・日本エレパーツ・日本製線・通信興業・長岡特殊電線・関西通信電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 通信ケーブル

特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
856件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-142同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色茶導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
  • QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー カセット12個取り付け可 PANDUIT(パンドウイット)

    QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー カセット12個取り付け可

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    欠品中
    MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用
    仕様【マウント可能FAP数】12、【マウント可能MTPカセット数】12、【マウント可能スプライストレイ数】12(288芯)幅(mm)442色黒高さ(mm)173.5使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)426.7コード145-4810アズワン品番64-5028-90ユニット数【ラック】4U
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
    材質(シース)PVC材質(内部)CA線
  • テレビ配線ケーブル(S5CFBAL) エスコ

    テレビ配線ケーブル(S5CFBAL)

    エスコ
    ¥4,000~税込¥4,400~
    1巻
    翌日出荷
    RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100定格電圧(V)300
  • 計装用FOプレン 倉茂電工

    計装用FOプレン

    倉茂電工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
    用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
  • 両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Direct Attach Cable SFP28 3m エイム電子

    Direct Attach Cable SFP28 3m

    エイム電子
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable SFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • Direct Attach Cable QSFP28 2m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP28 2m

    エイム電子
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    欠品中
    Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)2
  • 光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3m エイム電子

    光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3m

    エイム電子
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    7日以内出荷
    光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
    長さ(m)3芯数12芯
  • 光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 10m エイム電子

    光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 10m

    エイム電子
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    7日以内出荷
    光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
    長さ(m)10芯数12芯
  • エイム電子 2芯メガネコード エイム電子

    エイム電子 2芯メガネコード

    エイム電子
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
    芯数2芯
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-1P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
  • 電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業

    電話線 フラットケーブル 100m巻

    通信興業
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-4P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
    長さ(m)100対数(P)4導体径(mm)0.4
  • 0.65mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.65mm*2対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。
    色グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色アクア色芯数2芯
  • RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m RS PRO

    RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m

    RS PRO
    ¥36,980税込¥40,678
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)種別より線長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5材質(シース)PVC構成7/0.254mmシールド有シース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)22
  • 通信用ビニル電線 エスネット

    通信用ビニル電線

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
    用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×0.8
  • カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷
    色青
  • LANケーブル CAT6 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 電話用ケーブル CPIV 沖電線

    電話用ケーブル CPIV

    沖電線
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線全長(m)100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準8.0端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
  • 同軸ケーブル3D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2W

    関西通信電線
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2W概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • USB-RS232-WE-1800-BT-0.0 FTDI

    USB-RS232-WE-1800-BT-0.0

    FTDI
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QSFP Cable GIGABYTE(ギガバイト)

    QSFP Cable

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ATOM繋ぐ用ケーブル
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。また、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))。支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます
    仕様屋外用通信電線規格JCS 9069
  • 発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線

    発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル

    関西通信電線
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
    用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色黒シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル50Ω

    長岡特殊電線
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
    用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)181耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)2.3外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1シース色灰絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗4.23特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
    質量(g)230耐電圧1000静電容量67標準色黒素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.6特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 1.5D-2V同軸ケーブル 日本エレパーツ

    1.5D-2V同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,098税込¥2,308
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色灰導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1シース外径(Φmm)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約1.6
  • インターホンケーブル 伸興電線

    インターホンケーブル

    伸興電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    主にインターホンの配線用に設計されたものです。 その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。 ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。
    全長(m)100心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8)ケーブル外径(Φmm)約5.7絶縁体厚さ(mm)0.18概算質量(kg/km)53導体外径(Φmm)0.65被覆厚さ(mm)0.8
  • 0.65mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱 日本製線

    0.65mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱

    日本製線
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    6日以内出荷
    2対カッド型PE屋内線 0.65mm×2P 200m箱巻き。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
  • 屋内用ボタン電話ケーブル 冨士電線(東京)

    屋内用ボタン電話ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。
  • 同軸ケーブル DXアンテナ

    同軸ケーブル

    DXアンテナ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    2K/4K/8K放送対応に対応しています。
    用途地上放送・衛星放送受信での屋内外の配線に。材質絶縁体:発泡ポリエチレン、内部導体:軟銅線、シース:塩化ビニール規格コードS-4CFB静電容量56(1kHz)絶縁抵抗1000MΩ・km以上導体抵抗35.7Ω/km以下耐電圧(V)AC1000
  • 電子ボタン電話用ケーブル 矢崎エナジーシステム

    電子ボタン電話用ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    電話用として幅広く使用されています。漏話特性を向上させるため対より構造を採用し細かなピッチを設定しています。LAN用として10BASE-Tで使用することも可能です。
    長さ(m)200関連規格JCS5504色(絶縁体)グレー導体より線
  • 電子ボタン電話用ケーブル 矢崎エナジーシステム

    電子ボタン電話用ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    YETのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
    長さ(m)200関連規格JCS 5504色(絶縁体)グレー導体より線
  • テレビジョン用同軸ケーブル 高周波同軸ケーブル ポリエチレン絶縁編組形 矢崎エナジーシステム

    テレビジョン用同軸ケーブル 高周波同軸ケーブル ポリエチレン絶縁編組形

    矢崎エナジーシステム
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    高周波機器の接続および内部配線に使用する同軸ケーブルです。
    長さ(m)100色(絶縁体)黒

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル