絞り込み
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
- ダイヤトレンド(265)
- BELDEN(97)
- 関西通信電線(84)
- エイム電子(66)
- カナレ電気(42)
- 日本エレパーツ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(39)
- 伸興電線(32)
- TERADA(寺田電機製作所)(30)
- ALPSystems(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- 冨士電線(東京)(25)
- 住友電気工業(Optigate(R))(24)
- 通信興業(20)
- エスコ(19)
- 四国電線(17)
- フジクラ・ダイヤケーブル(16)
- 長岡特殊電線(15)
- 日本製線(15)
- ブランドをもっと見る
ダイヤトレンド・BELDEN・関西通信電線・エイム電子・カナレ電気・日本エレパーツ・PANDUIT(パンドウイット)・伸興電線・TERADA(寺田電機製作所)・ALPSystems・HP(日本ヒューレット・パッカード)・冨士電線(東京)・住友電気工業(Optigate(R))・通信興業・エスコ・四国電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・日本製線・ブランドをもっと見る
3ページ目: 通信ケーブル
商品豆知識
![アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753941-251222-02.jpg)
アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)
GB[制御機器]¥889税込¥9781個3日以内出荷光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 304.8mm, 415-0054-012
CINCH¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 304.8mm導体ストランドタイプ = ソリッドシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。色若草色芯数4芯
電話用ケーブル EM-ETI
沖電線¥21,980~税込¥24,178~1本(200m)ほか5日以内出荷電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。用途電子ボタン電話装置用シース色灰
曲げフリー光コード
八光電機製作所¥4,798~税込¥5,278~1本(1.5m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
衛星放送受信用 同軸ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)3日以内出荷から9日以内出荷高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか4日以内出荷各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
MPOFOコード
ALPSystems¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,898~税込¥5,388~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,198~税込¥4,618~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
同軸マルチケーブル ブーツ付
カナレ電気¥5,598~税込¥6,158~1本(1m)ほか4日以内出荷から17日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1本(0.5m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
中継用SMA両端プラグRG316ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(100mm)ほか8日以内出荷RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2VS ) < より線内部導体 >
関西通信電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >
関西通信電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか8日以内出荷本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル
冨士電線(東京)¥4,898~税込¥5,388~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 609.6mm, 415-0054-024
CINCH¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG58コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 609.6mm定格電圧 = 500 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024
CINCH¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 609.6mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷光接続箱オプション用途片端光コネクタ付FOコードコード径(Φmm)単心:2芯数4芯RoHS指令(10物質対応)対応
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。色アクア色芯数4芯
同軸ケーブル5D-2W
関西通信電線(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
通信用ケーブル
伸興電線¥789~税込¥868~1巻(10m)4日以内出荷配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
同軸ケーブル50Ω
長岡特殊電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)260耐電圧1000静電容量67標準色灰素線径(mm)2.9外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1シース色灰絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗2.67特性インピーダンス(Ω)50±2
屋外線ケーブル
伸興電線¥27,980~税込¥30,778~1巻(200m)3日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)4日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥8,798~税込¥9,678~1巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥5,498~税込¥6,048~1本ほか11日以内出荷十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。色白タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応




![アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753941-251222-02.jpg)