絞り込み
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,598税込2,858特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystems

    CLETOP-S 交換カートリッジ

    ALPSystems
    18,980税込20,878
    1セット(6個)
    当日出荷
    Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC

    単芯光コード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    869税込956
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
    黄色芯数単芯
  • 光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com

    光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現。ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利。長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能。用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応。フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
    仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-M ペンタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    芯数12、24仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。アルコールを使用しない乾式タイプのクリーナーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    619税込681
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • JJアダプタ ALPSystems

    JJアダプタ

    ALPSystems
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    同じコネクタ同士を接続する際に使用するアダプタ
    仕様シングルモード/マルチモード兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    799税込879
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    若草色芯数単芯
  • 4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色 POFC

    4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
    黄色芯数4芯
  • 4芯FOコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    3,198税込3,518特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光アッテネータ シングルモード エイム電子

    光アッテネータ シングルモード

    エイム電子
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    シングルモードの光アッテネーターです
  • 光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
    用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
  • SC/FC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    SC/FC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    光成端箱用オプション品です。
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    芯数2芯若草色
  • NEOCLEAN-E 交換カートリッジ ALPSystems

    NEOCLEAN-E 交換カートリッジ

    ALPSystems
    22,980税込25,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アッテネーター ALPSystems

    アッテネーター

    ALPSystems
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    光の強さを適正範囲に調整する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応研磨UPC
  • 光アダプタ 同型接続 住友電気工業(Optigate(R))

    光アダプタ 同型接続

    住友電気工業(Optigate(R))
    2,798税込3,078
    1個ほか
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色 POFC

    2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    黄色芯数2芯
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    芯数2芯アクア色
  • アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]

    アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)

    GB[制御機器]
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。
    寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
    若草色芯数4芯
  • ST/SC変換アダプタ(ダブル) TERADA(寺田電機製作所)

    ST/SC変換アダプタ(ダブル)

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ST/SC変換アダプター(2連式)アダプター シングルモード・マルチモード兼用
  • MPOコード ALPSystems

    MPOコード

    ALPSystems
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
    心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 融着スリーブ ALPSystems

    融着スリーブ

    ALPSystems
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    光ファイバを融着する際に使用する、保護・補強のためのスリーブです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com

    ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    精密ストリッピング:360度回転式で、UTP、FTP、STP、同軸、多芯ケーブルに対応するワイヤーストリッパー&カッター。外被と絶縁体の除去を自在に制御可能。対応径3.5mm~7.5mm。多用途対応:丸型からフラット型まで、同軸、ネットワーク、オーディオなどのケーブルに対応する配線ストリッパー。専用スロットで効率的かつ正確な被覆剥きを実現。多様なケーブルの施工がスムーズ。調整可能なクランプ位置:プラスねじでケーブル径に合わせてクランプの高さを簡単に調整可能な被覆剥き工具。正確かつ一貫した絶縁除去を実現。導体や他のワイヤーを傷つけるリスクを最小限に抑制。一体型カッター:丸型および平型ケーブルにフィットするカッティングスロットを内蔵し、ほつれのない信頼性の高い切断を可能にするケーブルカッター。余分なケーブルをきれいにトリミングでき、別途切断工具は不要。施工時間を短縮し、作業効率が向上。コンパクトデザイン:軽量で持ち運びに便利で、工具箱にすっきり収納可能。現場での作業に理想的で、頻繁な使用から急な配線作業まで幅広く対応。あらゆる場面ですぐに活躍
    仕様●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:30%~70%●色:グレー●製品幅:45mm●製品長さ:110mm●製品高さ:15mm●製品質量:45gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ST/SC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    ST/SC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別ST/SC変換アダプター(2連式)
  • 光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業

    光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    光接続箱オプション
    用途片端光コネクタ付FOコードコード径(Φmm)単心:2芯数4芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    849税込934
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPOFOコード ALPSystems

    MPOFOコード

    ALPSystems
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。
    記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
  • 光ケーブル ALPSystems

    光ケーブル

    ALPSystems
    7,198税込7,918
    1本
    32日以内出荷
    24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。
    寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル