絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 300(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
導体タイプ
  • 単線(1)
芯数(C)
  • 1(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
1.6・2
絶縁体色
  • 白(2)
  • 緑(3)
  • 赤(2)
  • 青(2)
  • 黄(2)
  • 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
  • HIV(1)
HIV
仕上外径
  • 3.6(1)
3.6
定格温度
  • 60(1)
  • 75(1)
60・75
許容電流
  • 42
  • 17(3)
  • 19(8)
  • 23(2)
  • 27(7)
  • 33(3)
  • 35(5)
  • 37(6)
  • 49(6)
  • 61(5)
  • 88(6)
  • 107(2)
  • 115(6)
  • 140(2)
  • 162(5)
  • 198(2)
  • 217(3)
  • 265(2)
  • 298(3)
  • 395(2)
定格電圧
  • 600(2)
600
ブランド
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
矢崎エナジーシステム・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(1)
8(1)
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
  • 屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 矢崎エナジーシステム

    屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    矢崎エナジーシステム
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    IVのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
    長さ(m)300関連規格JIS C 3612
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV