絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(3)
  • 1.2(1)
  • 1.25(6)
  • 1.6(1)
  • 2(6)
  • 3.5(5)
  • 5.5(6)
  • 8(6)
  • 14(7)
  • 22(7)
  • 38(7)
  • 60(6)
  • 100(5)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 50(3)
  • 100(4)
  • 200(2)
  • 300(12)
シース色
  • シース色カラー(20)
  • シース色黒(15)
導体タイプ
  • より線(15)
  • 単線(8)
芯数(C)
  • 1(20)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(4)
  • 1.35(5)
  • 1.6(4)
  • 1.8(4)
  • 2(4)
  • 2.4(5)
  • 3(5)
  • 3.6(4)
  • 4.8(6)
  • 6(7)
  • 7.8(6)
  • 10(6)
  • 13(5)
  • 16.1(3)
  • 18.2(2)
  • 20.7(2)
  • 23.1(1)
1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2・20.7・23.1
絶縁体色
  • 白(16)
  • 緑(15)
  • 赤(16)
  • 青(17)
  • 黄(15)
  • 黒(15)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
  • EM IE/F(4)
  • HIV(3)
  • IV(13)
EM IE/F・HIV・IV
仕上外径
  • 2.8(6)
  • 3(6)
  • 3.2(5)
  • 3.4(5)
  • 3.6(5)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 5.6(2)
  • 6(3)
  • 6.8(2)
  • 7.6(5)
  • 8.4(2)
  • 9.2(5)
  • 10.5(2)
  • 11.5(5)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 17(5)
  • 21(3)
  • 23(1)
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6・6.8・7.6・8.4・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・23・仕上外径をもっと見る
定格温度
  • 60(14)
  • 75(7)
60・75
許容電流
  • 17(2)
  • 19(5)
  • 23(1)
  • 27(3)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 49(2)
  • 60(2)
  • 61(2)
  • 74(2)
  • 88(3)
  • 107(2)
  • 115(3)
  • 140(2)
  • 162(3)
  • 198(2)
  • 217(2)
  • 265(2)
  • 298(2)
17・19・23・27・33・35・37・49・60・61・74・88・107・115・140・162・198・217・265・298・許容電流をもっと見る
定格電圧
  • 600(20)
600
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • エスコ(37)
  • 潤工社(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 愛知電線(4)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • ELPA(1)
  • KHD(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ユーボン(1)
  • エスネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(6)
2(6)
3.5(5)
5.5(6)
8(6)
14(7)
22(7)
38(7)
60(6)
100(5)
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1巻(300m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(300m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • IV線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
    芯数(C)1
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(300m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • IV撚り線タイプ22mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ22mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
  • 6600V KIP フジクラ・ダイヤケーブル

    6600V KIP

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    6600V キュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)。可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
    試験電圧18kV絶縁体厚さ(mm)4.5導体最高許容温度(℃)80最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(300m)
    翌々日出荷
    一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • IV線ケース フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線ケース

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(300m)
    9日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(300m)
    5日以内出荷
    鉛フリーPVC使用、RoHS対応
    用途屋内配線種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)17RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ38mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • IV単線2mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線2mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻(300m)
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV撚り線タイプ14mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ14mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • IV単線タイプ1.6mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線タイプ1.6mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

IV