絞り込み
芯数(C)
  • 2(25)
  • 3(28)
  • 4(25)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(11)
  • 0.5(18)
  • 0.75(52)
  • 1.25(48)
  • 2.0(8)
  • 3.5(10)
  • 5.5(2)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 5(2)
  • 10(13)
  • 20(9)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(19)
  • 5000(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(15)
  • シース色(15)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(20)
  • 2.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • ELPA(3)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(2)
  • 伸興電線(2)
  • 倉茂電工(2)
  • カワイ電線(2)
  • エスネット(2)
  • オーム電機(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • KHD(1)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 福電(1)
富士電線工業・長岡特殊電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ELPA・エスコ・三ツ星・伸興電線・倉茂電工・カワイ電線・エスネット・オーム電機・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・KHD・JAPPY・オーナンバ・弥栄電線・福電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(25)
3(28)
4(25)
5(5)
6(6)
7(4)
8(5)
10(4)
16(2)
30(2)
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    規格/略称VCTF芯数(C)3シース色定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • カールコード(黒) 長岡特殊電線

    カールコード(黒)

    長岡特殊電線(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • カールコード(白) 長岡特殊電線

    カールコード(白)

    長岡特殊電線(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    919税込1,011
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールキャブ オーム電機

    ビニールキャブ

    オーム電機
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VCTFシース色使用電圧(V)300種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    8,598税込9,458
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1巻
    5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    37,980税込41,778
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤコード 伸興電線

    ビニルキャブタイヤコード

    伸興電線
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    規格/略称VCTFシース色全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
  • FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電

    FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル

    福電
    58,980税込64,878
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
    用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。シース色定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • VCTF 10M ELPA

    VCTF 10M

    ELPA
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300全長(m)10種類電力ケーブル
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    芯数(C)2シース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    翌日出荷
    シース色最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    38,980税込42,878
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    7,798税込8,578
    1巻
    翌々日出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • 600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m材質(シース)ゴム定格容量20A600V(2mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
  • 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    637,500税込701,250
    1箱(5000m)
    5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    90,980税込100,078
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
    用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • VCTF2.0×3 10M ELPA

    VCTF2.0×3 10M

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3導体公称断面積(mm2)2
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)

    三ツ星
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷から9日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

    長岡特殊電線
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    弥栄電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    規格/略称VCTFシース色全長(m)100適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF