絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.18(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(1)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
ブランド
- 伸興電線
- エスコ(69)
- 富士電線工業(8)
- ELPA(5)
- 長岡特殊電線(5)
- エスネット(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ノーブランド(3)
- オーナンバ(3)
- 倉茂電工(3)
- マリンテック(3)
- オーム電機(2)
- 三ツ星(2)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- 正和電工(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
6(1)
7(1)
8(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥9,798~税込¥10,778~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000