絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,472)
- エスコ(1,245)
- 神保電器(1,185)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(658)
- RS PRO(552)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(268)
- タカチ電機工業(262)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(221)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥9,798~税込¥10,778~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷適合規格JIS C3306全長(m)100シース色白耐電圧(V/min)AC2000規格/略称VCTF
衛星放送受信用 同軸ケーブル
伸興電線(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
PVC屋内線 TIV-F
伸興電線(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(200m)当日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
計装用ケーブル
伸興電線¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか3日以内出荷このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください規格自社規格
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥27,980~税込¥30,778~1本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥23,980~税込¥26,378~1本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))
伸興電線¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
通信用ケーブル
伸興電線¥789~税込¥868~1巻(10m)3日以内出荷配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
屋外線ケーブル
伸興電線¥27,980~税込¥30,778~1巻(200m)翌々日出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)
伸興電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)
伸興電線¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)
伸興電線¥5,798~税込¥6,378~1巻(10m)ほか8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
電話用ケーブル
伸興電線¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか3日以内出荷全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
計装用ケーブル
伸興電線¥2,798~税込¥3,078~1巻(10m)3日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です。耐熱性:90℃の高温に耐える耐熱ビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます。難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています。耐油性:シース外被には耐油性ビニルを使用していますので、工場等で使用される油類に対して、十分な耐油性を備えています。非移行性:シース外被はABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません。耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します規格自社規格
同軸ケーブル
伸興電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)61日以内出荷編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル
伸興電線¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)61日以内出荷耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル
伸興電線¥6,998税込¥7,6981巻(100m)3日以内出荷編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
同軸ケーブル
伸興電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU))
伸興電線¥8,898~税込¥9,788~1巻(10m)ほか8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒導体径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)
伸興電線¥6,598~税込¥7,258~1巻(10m)ほか8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)
伸興電線¥6,498~税込¥7,148~1巻(10m)ほか8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)
伸興電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB)
伸興電線¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV))
伸興電線¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)8日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。用途電話加入者端末への引込線用として使用されるケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下
屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS))
伸興電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)8日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。用途電話加入者端末への引込線用として使用される自己支持形ケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下
通信用構内ケーブル(TKEV)
伸興電線¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)ほか8日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)
伸興電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)ほか8日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
電話用ケーブル
伸興電線¥14,980税込¥16,4781巻(100m)3日以内出荷ビニル絶縁、ビニルシースの屋内用電話線です。シースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています。埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります規格自社規格
電話用ケーブル
伸興電線¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)3日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます規格自社規格
電話用ケーブル
伸興電線¥7,598税込¥8,3581巻(200m)3日以内出荷導体には0.5mmスズメッキ軟銅線を使用しています。絶縁体の一方を赤、他方を白で着色しておりますので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。絶縁体は半硬質ビニルのため傷がつきにくく、耐熱収縮性に優れています。またビニルに含まれている滑材の効果により、滑り特性が良く、線の引き抜きが容易に行えます規格自社規格
電話用ケーブル
伸興電線¥16,980税込¥18,6781巻(100m)3日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースの対形屋内用電話線です。対よりタイプの構造ですので、漏話特性が非常に優れています。シースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています。埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります規格自社規格
電話用ケーブル
伸興電線¥19,980税込¥21,9781巻(200m)3日以内出荷ビニル絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドVウチセン)。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります規格自社規格
電話用ケーブル
伸興電線¥14,980税込¥16,4781巻(200m)3日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドPEウチセン)。絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています(2PカッドPEウチセン)。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります規格自社規格
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料