絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 37(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 15
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(4)
- 20(4)
- 100(8)
シース色
灰(3)
ブランド
- ELPA(1)
- エスネット(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(2)
2(1)

ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(15m)当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFK芯数2芯RoHS指令(10物質対応)対応
コバンコード1.25コード
ELPA¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18