絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.75(8)
- 1.25(12)
芯数(C)
- 2(5)
- 37(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(5)
シース色
カラー(4)
灰(6)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
ブランド
- KHD(1)
- エスネット(1)
- オーム電機(1)
- カワイ電線(1)
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
KHD・エスネット・オーム電機・カワイ電線・富士電線工業・弥栄電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(8)
1.25(12)
2

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)2短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0シース色白許容電流(A)17(周囲温度30℃)標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5シース厚(mm)1導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応素線数37耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。規格/略称VCTFK長さ(m)【1条の標準】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
移動用・機器用電線 長円形コード ビニルキャブタイヤ 長円形コード
矢崎エナジーシステム¥29,980税込¥32,9781巻(100m)3日以内出荷小型電気器具に使用するビニルキャプタイヤコードで可とう性に富み耐水性があるので電気掃除機や電気洗濯機などの電源コードに使用されます。長さ(m)100関連規格JIS C 3306色(絶縁体)黒×白導体より線線心数2
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット¥29,980税込¥32,9781巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKシース色灰長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥29,980税込¥32,9781巻(100m)4日以内出荷家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています規格/略称VCTFK全長(m)100規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応