絞り込み
長さ(m)
- 100(2)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 2
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(11)
- 1.2(1)
- 1.5(14)
- 1.6(3)
- 1.8(10)
- 1.9(1)
- 2.5(9)
- 2.6(2)
- 3(2)
- 3.1(6)
- 3.7(3)
- 3.8(2)
- 4.9(2)
- 11.2(1)
- 13.1(1)
- 14.6(1)
- 15.1(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- カワイ電線(2)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。