絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3
- 0.5(2)
- 0.75(13)
- 0.823(1)
- 1.25(19)
- 1.31(1)
- 2(17)
- 2.0(3)
- 2.08(1)
- 3.31(1)
- 3.5(17)
- 5.261(1)
- 5.5(13)
- 8(5)
- 13.30(1)
- 14(3)
- 21.15(1)
- 22(2)
- 33.62(1)
- 38(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
芯数(C)
- 2(1)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
灰(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 3(1)
ブランド
- カワイ電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
カワイ電線・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(13)
1.25(19)
2(17)
2.0(3)
3.5(17)
5.5(13)
8(5)
14(3)
22(2)
38(2)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る

ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル
長岡特殊電線¥9,998税込¥10,9981巻(100m)9日以内出荷電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。定格電圧(V)300以下長さ(m)100適合規格電気用品安全法シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応