絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(4)
- 2(2)
芯数(C)
- 37(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 2
- 3(1)
- 4(3)
- 5(9)
- 6(5)
- 8(1)
- 10(13)
- 15(5)
- 20(10)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(9)
- 300(1)
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(3)
ブランド
- エスネット(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(4)
2(2)

端子付平形ビニール電線
エスネット¥999税込¥1,0991巻(2m)翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応
1.25コード2M
ELPA¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)2種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18