絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(5)
  • 1.25(4)
  • 2(3)
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(13)
  • 15(5)
  • 20(10)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(10)
  • 300(1)
シース色
  • シース色カラー(8)
  • シース色灰(4)
  • シース色黒(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
ブランド
  • エスネット(4)
  • 協和ハーモネット(2)
  • エスコ(1)
  • 正和電工(1)
  • サンコー電商(1)
エスネット・協和ハーモネット・エスコ・正和電工・サンコー電商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(1)
0.75(5)
1.25(4)
2(3)
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

    異色平行線 VFFビニールコード

    正和電工(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
  • 異色平行コード エスネット

    異色平行コード

    エスネット
    ¥719~税込¥791~
    1巻(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1巻(5m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/17A ビニール平行線 エスコ

    125V/17A ビニール平行線

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
  • SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%) サンコー電商

    SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%)

    サンコー電商
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    センサー付きの冷却ファンやサーボモーターなどで見かけるタイプですが電源、グラウンドの他に信号線が使えるのでセンサーやアクチュエーターなど何かと使い道があります。 地味ながらオススメ品です。 通常の2列ではなく、3列の平行線です。
    寸法(mm)(7/0.18×3) 外径:1.1 ×3.3色黒/赤/白長さ(m)5±2%耐熱温度(℃)90
  • 端子付平形ビニール電線 エスネット

    端子付平形ビニール電線

    エスネット
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
    用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vff 2sq特集
おすすめ人気ランキング
VFF