絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(4)
- 2(3)
芯数(C)
- 2(2)
- 37(1)
- 50(2)
長さ(m)
- 6
- 2(4)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(9)
- 8(1)
- 10(13)
- 15(5)
- 20(10)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(10)
- 300(1)
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(3)
ブランド
- ELPA(3)
- エスネット(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(4)
2(3)

平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
1.25コード
ELPA¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12色ブラック種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18