絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(4)
- 0.75(9)
- 1.25(10)
- 2(7)
芯数(C)
- 2
- 3(2)
- 37(1)
- 50(2)
長さ(m)
- 4(1)
- 5(5)
- 6(2)
- 10(8)
- 15(2)
- 20(5)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(5)
シース色
カラー(14)
灰(12)
黒(9)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(3)
- 1(1)
- 1.1(7)
- 1.5(8)
- 1.6(1)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.6(2)
- 2.8(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
ブランド
- 正和電工(3)
- オーナンバ(3)
- ELPA(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 関西通信電線(1)
- KHD(1)
- 行田電線(1)
- ユーボン(1)
- エスネット(1)
正和電工・オーナンバ・ELPA・協和ハーモネット・エスコ・TRUSCO・関西通信電線・KHD・行田電線・ユーボン・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(4)
0.75(9)
1.25(10)
2(7)

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
ビニール平行コード(UBVFF)
ユーボン(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)当日出荷から3日以内出荷ビニール平行コード 10mのカット品用途スピーカーケーブル、極性の識別規格/略称UBVFF種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)
正和電工¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)100材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニールコード
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
125V/17A ビニール平行線
エスコ¥2,590~税込¥2,849~1個翌日出荷芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コード ( VFF )
関西通信電線¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)8日以内出荷耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。規格/略称VFF線心数2絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(100m)4日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下材質ビニルタイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000