絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 5
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 10(8)
- 20(4)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(20)
- 200(18)
- 300(1)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 9.1(1)
- 15.2(1)
ブランド
- KHD(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- マリンテック(2)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(1)
60(1)
100(1)

KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥798税込¥8781巻(5m)当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥25,980税込¥28,5781式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥25,980税込¥28,5781式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット