絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(15)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(10)
シース色
カラー(1)
黒(1)
芯数(C)
- 1(5)
導体外径(Φmm)
- 2.5
- 0.9(12)
- 1(1)
- 1.1(17)
- 1.5(17)
- 1.8(16)
- 2.8(1)
- 3.1(15)
- 3.7(9)
- 4.9(7)
- 6.8(3)
- 7(2)
- 8.8(2)
- 9.1(3)
- 11.2(2)
- 11.3(1)
- 11.6(1)
- 14.7(3)
- 15.2(2)
- 18.7(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- オーナンバ(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- KHD(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 三沢電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・KHD・三ツ星・JAPPY・古河電工メタルケーブル・三沢電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
3.5(15)

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥7,498~税込¥8,248~1巻(200m)ほか当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)ほか7日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
JAPPY¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV
EM-KIE/エコタイプKIV
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)ほか5日以内出荷から64日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥10,980~税込¥12,078~1巻(200m)ほか4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
KIV
古河電工メタルケーブル¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)ほか32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)ほか3日以内出荷色(絶縁体)緑/黄定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV