絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 5.5(9)
長さ(m)
- 100(8)
芯数(C)
- 1(4)
導体外径(Φmm)
- 3.1
- 0.9(9)
- 1(1)
- 1.1(13)
- 1.5(12)
- 1.8(11)
- 2.5(11)
- 2.8(1)
- 3.4(1)
- 3.7(5)
- 4.1(1)
- 4.9(4)
- 5.1(1)
- 6.8(1)
- 7(2)
- 9.1(3)
- 11.6(1)
- 15.2(2)
- 18.7(1)
- 21.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(1)
5.5(9)

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
電気機器用ビニル絶縁電線
JAPPY¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥129,800税込¥142,7801巻(300m)5日以内出荷から14日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
KIV
古河電工メタルケーブル¥28,980税込¥31,8781巻(100m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥49,980税込¥54,9781巻(100m)3日以内出荷色(絶縁体)緑/黄定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV