絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(5)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(4)
シース色
カラー(1)
黒(1)
芯数(C)
- 1(3)
導体外径(Φmm)
- 3.7
- 0.9(9)
- 1(1)
- 1.1(13)
- 1.5(12)
- 1.8(11)
- 2.5(11)
- 2.8(1)
- 3.1(10)
- 3.4(1)
- 4.1(1)
- 4.9(4)
- 5.1(1)
- 6.8(1)
- 7(2)
- 9.1(3)
- 11.6(1)
- 15.2(2)
- 18.7(1)
- 21.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・KHD・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
8(5)

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998税込¥5,4981巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60