絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
- 0.75(3)
- 1.25(4)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(2)
- 8(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 100(3)
- 200(3)
- 500(1)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
ブランド
- KHD
- 品川電線(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- マリンテック(3)
- エスコ(1)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(2)
0.75(3)
1.25(4)
2(3)
3.5(3)
5.5(2)
8(1)

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥598~税込¥658~1巻(3m)ほか当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥24,980~税込¥27,478~1巻(200m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV