絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
ブランド
- JAPPY
- 品川電線(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- KHD(4)
- オーナンバ(3)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- マリンテック(3)
- 三ツ星(2)
- 三沢電線(2)
- エスコ(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(1)
2(1)
3.5(1)
5.5(1)

電気機器用ビニル絶縁電線
JAPPY¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から翌日出荷JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV