絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(3)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 6.8(1)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • 品川電線(15)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • KHD(4)
  • 古河電工メタルケーブル(3)
  • マリンテック(3)
  • エスコ(1)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • ユーボン(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.5(1)
0.75(3)
1.25(3)
2(3)
3.5(3)
5.5(2)
8(1)
14(1)
22(1)
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    EM-KIE/エコタイプKIV

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    11,980税込13,178
    1巻(200m)ほか
    5日以内出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    279,800税込307,780
    1セット(300m×10巻)
    5日以内出荷
    種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性60度傾斜試験合格定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    13,980税込15,378
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

KIV