絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(8)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 22(3)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 100(5)
  • 200(7)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
芯数(C)
  • 1
  • 37(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(5)
  • 3.4(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(2)
  • 21.2(1)
ブランド
  • 品川電線(5)
  • KHD(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • オーナンバ(1)
  • ユーボン(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
品川電線・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・ユーボン・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

KIV :「kiv2」の検索結果

関連キーワード
  • kiv 2sq
  • kiv 22sq
  • kiv22
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(8)
5.5(1)
8(1)
22(3)
200(1)
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)22ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    心数(C)1
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    長さ(m)10定格60℃・600V芯数(C)1
  • KIV 22SQ 品川電線

    KIV 22SQ

    品川電線
    ¥199,800税込¥219,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)22仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)117ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • KIV 5.5SQ 品川電線

    KIV 5.5SQ

    品川電線
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)5.5仕上外径(Φmm)5.1定格電圧(V)600許容電流(A)45ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称KIV
  • KIV 8SQ 品川電線

    KIV 8SQ

    品川電線
    ¥69,980税込¥76,978
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

kiv2特集
おすすめ人気ランキング
KIV