絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(2)
- 1.25(1)
シース色
カラー(3)
灰(2)
黒(3)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(3)
- 0.9(3)
- 1.1(2)
- 1.5(1)
芯数(C)
- 1
ブランド
- KHD(1)
- エスコ(1)
- オーナンバ(1)
KHD・エスコ・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)





![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)