絞り込み
ブランド
- トンボ工業
- モノタロウ(14)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- J - FIT(35)
- アイデア・サポート(55)
- アイリスオーヤマ(35)
- アローライン工業(54)
- エスコ(111)
- カネシカ(32)
- カネミツ[コテ](97)
- コンパル(45)
- 五百蔵製作所(52)
- 千吉(33)
- 宮谷製作所(206)
- 東京西勘(63)
- 浅野木工所(41)
- 浅香工業(155)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(108)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- 金長(33)
- ブランドをもっと見る

ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。トラスコ品番177-6461全長(mm)1440穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
アスコンショベル パイプ柄
トンボ工業(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。種別角全長(mm)970質量(kg)1.8色シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255
手打鍛造ピックマトック柄付
トンボ工業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。用途掘削・粉砕作業。トラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)木刃先(mm)326先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット
深穴ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。用途電柱立て等、深穴を掘る時にトラスコ品番387-2602長さ(mm)210全長(mm)1795質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)800板厚(mm)1.6刃先形状角形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
ロング柄ショベル
トンボ工業¥5,698税込¥6,2681本当日出荷柄が長いので高炉などの作業に最適です。用途高炉などの作業に。トラスコ品番387-2637材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢全長(mm)1470質量(kg)1.7板厚(mm)1.6刃先形状丸形刃先(mm)232×292
配管スリム筋掘一閃
トンボ工業¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。トラスコ品番677-2875材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.52板厚(mm)1.8刃先形状スリム丸刃先幅寸法(mm)150刃先長(mm)292
ロイヤル木柄ショベル
トンボ工業(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷から3日以内出荷刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用全長(mm)970規格JIS規格品板厚(mm)1.6材質(柄部)国産樫材材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
シルバーRGショベル
トンボ工業¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」 グリップ部分にローレット加工(滑り止め) 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ全長(mm)970色メタリックブルー材質(柄部)ハイテンションパイプ
鋼付芝ジョレン
トンボ工業¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。トラスコ品番411-5881全長(mm)1200質量(kg)1.1材質(柄部)木材質(刃)鋼付爪長さ(mm)158刃渡り(mm)260先幅(mm)260
シルバーコンクリート
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。トラスコ品番411-5805種別角型全長(mm)910色シルバーメタリック刃長(mm)220材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)170
A柄アメリカンレーキ
トンボ工業¥3,500税込¥3,8501本8日以内出荷除草後の集草作業、うね上げ後のならし作業用です。アルミ柄で14本爪タイプです。用途清掃・整地作業。材質刃先:スチール、柄:アルミ全長(mm)1580品番G00108質量(g)1110刃先(mm)350刃先長(mm)90
ロイヤル小混
トンボ工業¥4,798税込¥5,2781丁5日以内出荷熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。トラスコ品番360-4675材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫全長(mm)910質量(kg)1.3板厚(mm)1.6刃先形状小混先端長(mm)220刃先幅寸法(mm)170
アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸
トンボ工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2629材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)950板厚(mm)1.6刃先形状丸形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
本鍛造アスファルトレーキ
トンボ工業¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷爪、平両方使えて便利!トラスコ品番851-1095質量(kg)2高さ(mm)120柄長さ(mm)1650爪数15本先幅(mm)370
T型木製レーキ
トンボ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。 簡単金具で取り付け楽々! 刃先交換も簡単!全長(mm)1500高さ(mm)90板厚(mm)15
シルバーミニ65
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷長さが決め手!用途給排水設備工事・ガス配管工事など、窮屈な場所での作業にトラスコ品番851-0974種別丸型長さ(mm)230(刃先)全長(mm)650材質(柄部)ハイテンションパイプ仕上シルバーメタリック刃先幅寸法(mm)165
ロイヤルショベル#2差込型
トンボ工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。トラスコ品番360-4659材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫全長(mm)1050質量(kg)2.1板厚(mm)1.6刃先形状スコップ形先端長(mm)367刃先幅寸法(mm)275
ロイヤル木柄ショベル #3
トンボ工業¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷刃先が大きく沢山の土砂・砂利等をすくうのに最適です。刃先が大きくすくうのに適したスコップです。柄材は樫材を使用しています。JIS規格品です。用途沢山の土砂・砂利等をすくう。
木製レーキ800MM 板のみ
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷木製レーキの替え板です。天然木を使用した木製レーキの替え板です。用途木製レーキの替え板。材質板:天然木サイズ(mm)800
半月かき板
トンボ工業¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業用です。柄の接合はビス止めタイプです。用途ならし、かき寄せ作業用。材質刃先:スチール、柄:天然木長さ(mm)165幅(mm)265全長(mm)1050品番G00104質量(g)1260
パワーショベル パイプ柄 角
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ご家庭から工事現場までサポートします。様々なすくう・均す作業に使えます。用途土木作業・家庭菜園等でのすくう作業用のスタンダードショベル。仕様焼き入れ焼き戻し処理材質本体:鉄
アルミ柄穴明スコップ
トンボ工業¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷軽くて持ちやすく女性にもおすすめです。柄材をアルミ柄にする事で軽量化に成功し、刃先はスチールで丈夫、且つ穴明き形状で付着の軽減出来ます。用途側溝の清掃作業や用水路の掃除・酪農関係や除雪作業。材質刃先:スチール、柄:アルミ全長(mm)1050質量(g)1350
かき板
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業用です。柄の接合は背丸型でクサビタイプです。用途ならし、かき寄せ作業用。材質刃先:スチール、柄:天然木長さ(mm)100幅(mm)265全長(mm)900品番KAS質量(g)890
SUSアングルレーキ
トンボ工業¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷アスファルトのならし、整地作業に最適です。ステンレスの刃先でアスファルト合材が離れやすいです。用途舗装作業用。材質刃先:ステンレス、柄:天然木全長(mm)1800品番G20502質量(g)1800刃先(mm)600刃先長(mm)40