絞り込み
切断能力(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
切断対象
- 庭木(2)
- 果樹(1)
使用目的
- 剪定(2)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 枝刈り(1)
全長(mm)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(1)
刃長(mm)
- 70
- 10(1)
- 20(3)
- 35(5)
- 40(15)
- 42(4)
- 45(17)
- 47(6)
- 48(9)
- 50(25)
- 52(6)
- 54(3)
- 55(20)
- 58(2)
- 60(32)
- 65(9)
- 72(2)
- 80(5)
- 84(2)
- 120(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- カマキ(2)
- フェルコ(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 千吉 金(1)
- 金星(1)
- 柴野刃物製作所(1)
カマキ・フェルコ・BAHCO(バーコ)・千吉 金・金星・柴野刃物製作所
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)

剪定ハサミ FELCO300
フェルコ¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷トラスコ品番116-2214材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)70切断能力(mm)10
鍛造 生反 わらび
柴野刃物製作所¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷切出し小刀や内丸のみでは削りにくい湾曲した奥深い部分をえぐるのに便利な彫刻刀です。両端に刃があるので左右自在に削ることができ、逆目も起こりません。用途湾曲した奥深い部分を削るのに。全長(mm)190質量(g)111種類生反刃長(mm)70
剪定ハサミ FELCO16(左利き用)
フェルコ¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷トラスコ品番116-2210材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)195質量(g)210刃長(mm)70切断能力(mm)20
剪定型芽切鋏・直長刃
金星¥6,898税込¥7,5881丁翌々日出荷芽切り、枝切りも。用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)200刃長(mm)70材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
デラックス剪定鋏 ストレートタイプ
カマキ¥2,498税込¥2,7481丁翌々日出荷アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!全長(mm)205質量(g)195刃渡り(mm)70
ガード付小枝切鋏 ストレートタイプ ストレートタイプ
カマキ¥2,498税込¥2,7481丁翌々日出荷鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!全長(mm)210質量(g)195刃渡り(mm)70