絞り込み
全長(mm)
- 550~600未満(2)
- 650~700未満(1)
切断能力(Φmm)
- 5(1)
- 15(1)
刃長(mm)
- 155
- 100(5)
- 125(2)
- 130(5)
- 135(3)
- 140(6)
- 145(5)
- 150(34)
- 160(13)
- 165(30)
- 170(8)
- 175(3)
- 180(30)
- 185(6)
- 195(20)
- 200(3)
- 210(9)
- 235(2)
- 240(7)
- 250(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
切断対象
- 庭木(1)
- 雑草(1)
使用目的
- 剪定(1)
- 雑草刈り(1)
ブランド
- ドウカン(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
ドウカン・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
「全長(mm)」から絞り込む
550~600未満(2)
650~700未満(1)

ザッソーL型雑草刈鋏
ドウカン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。用途雑草の刈取りに全長(mm)580刃長(mm)155切断能力(mm)5仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄質量(g)780刃形Vカット仕上げ口金パイプ使用目的刈取り切断対象雑草柄天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
刈込鋏(長刃)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
ザッソーL型 ピンク (メッキタイプ)
ドウカン¥4,998税込¥5,4981丁翌日出荷L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155グリーン購入法適合