絞り込み
切断対象
- 庭木(1)
- 雑草(1)
使用目的
- 剪定(1)
- 雑草刈り(1)
切断能力(Φmm)
- 5(1)
- 15(1)
刃長(mm)
- 155
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(65)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 550~600未満(2)
- 650~700未満(1)
ブランド
- ドウカン(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- カマキ(1)
ドウカン・BIGMAN(ビッグマン)・カマキ
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

ザッソーL型雑草刈鋏
ドウカン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。用途雑草の刈取りに全長(mm)580刃長(mm)155切断能力(mm)5仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄質量(g)780刃形Vカット仕上げ口金パイプ使用目的刈取り切断対象雑草柄天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
刈込鋏(長刃)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
ザッソーL型 ピンク (メッキタイプ)
ドウカン¥4,998税込¥5,4981丁翌日出荷L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155グリーン購入法適合