絞り込み
全長(mm)
  • 650~700未満(12)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 15
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(28)
  • 12(13)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 165(5)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 185(1)
  • 195(2)
切断対象
  • 庭木(10)
  • 枝・小枝(3)
  • 生け垣(7)
  • 雑草(1)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 刈り込み・仕上げ(8)
  • 剪定(11)
  • 枝刈り(3)
ブランド
  • 浅香工業(2)
  • ゴールデンスター(2)
  • 千吉 金(2)
  • ドウカン(2)
  • 国之長(2)
  • E-Value(1)
  • キンボシ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 吉岡刃物製作所(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 千吉(1)
  • 鋼典(1)
  • 耕作(1)
  • WIZ'A(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
浅香工業・ゴールデンスター・千吉 金・ドウカン・国之長・E-Value・キンボシ・セーブインダストリー・吉岡刃物製作所・BIGMAN(ビッグマン)・千吉・鋼典・耕作・WIZ'A・トップマン[工具・金物]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
650~700未満(12)
700~800未満(2)
1000~1200未満(1)
  • 調質剪定型刈込鋏 鋼典

    調質剪定型刈込鋏

    鋼典(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
    全長(mm)655刃長(mm)165最大切断径(Φmm)15トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)795柄長さ(mm)450
  • 荒木用鋏 吉岡刃物製作所

    荒木用鋏

    吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。
    全長(mm)670刃渡り(mm)170最大切断能力(mm)15仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙
  • 角型パイプ柄強力型刈込鋏 千吉

    角型パイプ柄強力型刈込鋏

    千吉(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
    用途刈込鋏刃長(mm)145切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)640使用目的刈込
  • 本職用刈込鋏 トップマン[工具・金物]

    本職用刈込鋏

    トップマン[工具・金物]
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    日本の名工が作りました。刃長:180mm。全長:700mm。切断能力:15mm(刃元で生木切断の場合)。刃部硬度:HRC56~58。木柄:樫材。日本製。
    用途庭木の刈り込み、葉刈りに!切断能力(mm)15刃部硬度HRC56~58サイズ(mm)全長700×刃長180
  • 伸縮式強力型刈込鋏 E-Value

    伸縮式強力型刈込鋏

    E-Value
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
    用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
  • 刈込鋏 WIZ'A

    刈込鋏

    WIZ'A
    1,688税込1,857
    1個
    翌々日出荷
    材質刃:ステンレス全長(mm)650オレンジ刃長(mm)150呼び寸法(mm)150切断径(mm)15(季節や木の種類、状態により変化あり)使用目的剪定に切断対象庭木、生垣
  • 刈込鋏(長刃) BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏(長刃)

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
    用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
  • 植木屋 刈込鋏 松 槌目入 ドウカン

    植木屋 刈込鋏 松 槌目入

    ドウカン
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
    用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)700刃長(mm)185切断能力(mm)15仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)質量(g)865口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
  • 金象印 最高級 刈込鋏 浅香工業

    金象印 最高級 刈込鋏

    浅香工業
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途枝葉の刈り込み作業。全長(mm)690刃長(mm)195刃渡り(mm)180切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)900柄長さ(mm)455使用目的刈り込み作業切断対象枝葉
  • 長刃刈込鋏180mm ゴールデンスター

    長刃刈込鋏180mm

    ゴールデンスター
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。全長(mm)695刃長(mm)180切断能力(mm)15トラスコ品番248-8566質量(g)950材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • Rライン刈込鋏 キンボシ

    Rライン刈込鋏

    キンボシ
    3,398税込3,738
    1丁
    3日以内出荷
    アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。
    用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼、柄/木柄全長(mm)約655使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝最大切断能力(mm)約15刃渡り(mm)165
  • ギザ刃でラクラク!刈込ハサミ セーブインダストリー

    ギザ刃でラクラク!刈込ハサミ

    セーブインダストリー
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ギザ刃の力で、枝葉をスムーズに切ることができます!直径約15mmの枝まで剪定可能。庭木、家庭菜園のお手入れに!アルミパイプですので、軽くて錆びにくくなっております。
    用途刈込鋏として材質高炭素鋼、PVC、アルミ、ナイロン寸法(mm)695×200×35シルバー、ピンク使用目的刈込切断能力(Φmm)15まで
  • 刈込鋏(鋼付) 国之長

    刈込鋏(鋼付)

    国之長
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    剪定刃と刃元のギザ刃で枝を逃がさず切断
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)680刃長(mm)170最大切断能力(mm)15柄長さ(mm)180材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄 浅香工業

    金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1丁
    欠品中
    切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
    用途庭木の剪定、整枝作業。全長(mm)670刃長(mm)165刃渡り(mm)150切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)800柄長さ(mm)450使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木
  • 刈込鋏 槌目仕上げ 耕作

    刈込鋏 槌目仕上げ

    耕作
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    刃先が薄く、ミネに向かい厚く仕上げたハマグリ形状で非常に刈込時に喰いこみがいいです。
    用途直径15mm位の庭木・生垣の手入れに最適全長(mm)730刃長(mm)195切断能力(mm)生木:15使用目的手入れ切断対象直径15mm位の庭木・生垣
  • ツゲ(黄楊) 刈込鋏 ドウカン

    ツゲ(黄楊) 刈込鋏

    ドウカン
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。
    用途巾の広い生垣の剪定に全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)15仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9930材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)質量(g)850使用目的剪定切断対象巾の広い生垣
  • 本鍛造刈込鋏 全鋼 裏スキ 千吉 金

    本鍛造刈込鋏 全鋼 裏スキ

    千吉 金
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)190高さ(mm)760質量(g)1110奥行(mm)40使用目的剪定、整枝作業
  • 本鍛造刈込鋏 全鋼 鋭型刃 千吉 金

    本鍛造刈込鋏 全鋼 鋭型刃

    千吉 金
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    鋭型刃で細かい作業にも。
    用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)190高さ(mm)670質量(g)1000奥行(mm)35使用目的剪定、整枝作業
  • 庭木鋏・鋭型 ゴールデンスター

    庭木鋏・鋭型

    ゴールデンスター
    4,398税込4,838
    1丁
    5日以内出荷
    さびに強い無電解メッキ仕様です。 茂みの中の葉刈り、枝切りに適した鋭刃タイプです。
    用途庭木・生垣等の刈り込み用。全長(mm)665刃長(mm)165切断能力(mm)15トラスコ品番248-8574質量(g)850材質(柄部)天然木使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 国之長刈込鋏 国之長

    国之長刈込鋏

    国之長
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    よく切れる安来鋼白2号を採用しました。 本鋼付で樫柄採用の本職用です。
    用途庭木・植垣等の剪定・刈り込み作業用。全長(mm)685刃長(mm)170切断能力(mm)15トラスコ品番248-8558質量(g)850材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、植垣材質(刃)炭素刃物鋼
刈込鋏