絞り込み
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
ブランド
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・BLACK&DECKER・CLUB.J・E-Value・EIGERTOOL(アイガーツール)・GARDEN FRIENDS・GREEN FINGER・SK11・TAKAGI(高儀)・WIZ'A・アルス・アルスコーポレーション・エスコ・カマキ・ゴールデンスター・ニシガキ工業・ムサシ・千吉・岸本農工具製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
165件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • 高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ

    高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
  • ロング剪定鋏 ニシガキ工業

    ロング剪定鋏

    ニシガキ工業(70件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
    用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
  • 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃

    ムサシ(51件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
    トラスコ品番387-8121全長(mm)4000質量(kg)1.2刃長(mm)54切断能力(mm)15材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
  • 軽量伸縮高枝切鋏 千吉

    軽量伸縮高枝切鋏

    千吉(7件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
    用途高枝切鋏。仕様フッ素コート刃材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5質量(g)900切断能力(mm)生木:約15まで切断対象高枝サイズ(mm)1800伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
  • 強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉

    強力剪定伸縮高枝切鋏 4M

    千吉(20件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌日出荷
    軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
    用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680刃長(mm)50(のこぎり 260)全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
  • スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 EIGERTOOL(アイガーツール)

    スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
    仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)質量(kg)1.5色シルバー×レッド材質(本体)アルミ全長(m)3材質(刃先)SK-4本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

    ムサシ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.5全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • 強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉

    強力剪定伸縮高枝切鋏2段

    千吉(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
    用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
  • 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉

    軽量伸縮高枝切鋏2段

    千吉(15件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
    用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:(最大)15
  • のびのび枝切り ニシガキ工業

    のびのび枝切り

    ニシガキ工業(13件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
    用途小枝きり・果樹採取用付属品のこぎり×1本刃長(mm)70使用目的採取用切断対象小枝、果樹最大切断径(Φmm)15
  • 伸縮式高枝切鋏 剪定刃 E-Value

    伸縮式高枝切鋏 剪定刃

    E-Value
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
    用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
  • 高枝切鋏グラスファイバー E-Value

    高枝切鋏グラスファイバー

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
    用途剪定・整枝・収穫作業用仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30刃長(mm)300全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)切断能力(mm)(生木)25加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃

    ムサシ(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.35全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • 伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value

    伸縮式高枝切鋏(鋸付き)

    E-Value(11件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
    用途高枝切鋏仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10使用目的高枝切
  • 軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ

    軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

    ムサシ
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    6日以内出荷
    腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
    仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象枝伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
  • 強力剪定三段伸縮高枝切鋏 千吉

    強力剪定三段伸縮高枝切鋏

    千吉(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    付属の鋸刃で枝切り作業も。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。コンパクト収納で車のトランクにはいります。
    用途剪定・整枝・収穫作業用材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)90高さ(mm)1440質量(g)1300奥行(mm)50使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • 伸縮式高枝切鋏 剪定刃 TAKAGI(高儀)

    伸縮式高枝切鋏 剪定刃

    TAKAGI(高儀)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    切れ味に優れる剪定タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした枝木・果実を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)
    用途枝切り・果実の収穫に仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】10(キャッチャー付の場合約Φ8)
  • 高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃

    ムサシ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
    材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)本体寸法(mm)1400×78×48本体質量(kg)約1切断径(mm)15(生木の場合)機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-37
  • 12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE

    12Vコードレス 高枝電動ハサミ

    YARD FORCE
    ¥18,280税込¥20,108
    1セット
    3日以内出荷
    軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
    用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付

    アルス
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880質量(g)1295刃長(mm)48表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
  • ムサシ 高枝切鋏 専用ノコギリ ムサシ

    ムサシ 高枝切鋏 専用ノコギリ

    ムサシ(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋏では切断できない箇所を専用の鋸を使用して切断して頂きます。
    用途取替え部品
  • ライトチョキズーム アルス

    ライトチョキズーム

    アルス(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ

    アルス(8件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    5日以内出荷
    鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の枝切り、果実の採収付属品専用鋸仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的採収、枝切り仕上ハードクロム仕上げ切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高枝切鋏専用鋸刃 E-Value

    高枝切鋏専用鋸刃

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃物鋼使用目的交換部品
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用

    アルス(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
    用途高所の枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番382-0734全長(mm)最短/1832、最長/3082質量(g)1300タイプ5段階伸縮ロングタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ君Jr. (13段伸縮) ムサシ

    キャッチ君Jr. (13段伸縮)

    ムサシ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1丁
    翌日出荷
    ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
    付属品のこ刃仕様13段伸縮トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂全長(mm)1700~4100質量(kg)1.5刃長(mm)130切断能力(mm)25幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
  • 超軽量高枝鋏ライトチョキ アルス

    超軽量高枝鋏ライトチョキ

    アルス(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    6日以内出荷
    スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
    トラスコ品番382-0297全長(mm)1815質量(g)550刃長(mm)48切断能力(mm)12材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
  • 長柄小枝刈り鋏 千吉

    長柄小枝刈り鋏

    千吉(3件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
    用途庭木の小枝切り用。全長(mm)約1000質量(g)約390使用目的小枝切り用切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:15まで
  • ぶどう摘粒鋏 アルス

    ぶどう摘粒鋏

    アルス(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
    用途果樹材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PP切断対象果樹RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高枝切プロ ニシガキ工業

    高枝切プロ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌々日出荷
    果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
    用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)仕様直刃刃長(mm)65使用目的剪定、剪定用切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
  • ライトチョキ専用鋸 金具付き アルス

    ライトチョキ専用鋸 金具付き

    アルス(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高枝鋏専用のこぎりです。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)102刃長(mm)180使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス

    ライトチョキダブルズーム コンパクト

    アルス(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個(1.1kg)
    翌日出荷
    女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
    用途高所の枝切り、果実の採収トラスコ品番485-0289全長(mm)(最短)1300~(最長)2800質量(g)890刃長(mm)48材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)12
  • 伸縮式高枝切鋏 長刃 TAKAGI(高儀)

    伸縮式高枝切鋏 長刃

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌日出荷
    葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)
    用途葉刈り・小枝切りに仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】5(キャッチャー付の場合約Φ3)
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m

    アルス
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
    用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
  • 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉

    軽量伸縮高枝切鋏2段

    千吉(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
    用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。仕様長刃仕様長さ(mm)約1040~1520質量(g)約650材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:(最大)5
  • ロープ式高枝切鋏 3段伸縮式 カマキ

    ロープ式高枝切鋏 3段伸縮式

    カマキ(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    翌日出荷
    女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
    用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。質量(g)1200切断対象25cmまでの枝、太い枝
  • 伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー カマキ

    伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー

    カマキ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1丁
    翌日出荷
    軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適!
  • 伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ カマキ

    伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ

    カマキ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1丁
    翌日出荷
    切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 三段ポール式(アルミポール使用) コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
  • スーパーハンド1型固定式 ムサシ

    スーパーハンド1型固定式

    ムサシ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
    用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り仕様ムサシスーパーハンド1型固定式トラスコ品番868-6722寸法(mm)1550材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト質量(g)750アズワン品番64-8901-42
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ

    アルス(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の葉刈り、枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式刃長(mm)123切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り、葉刈り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏