絞り込み
全長(mm)
- 1000~1200未満(1)
切断能力(Φmm)
- 12(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(1)
切断対象
- 庭木(1)
- 生け垣(1)
刃長(mm)
- 170
- 30(1)
- 35(1)
- 48(12)
- 50(5)
- 52(2)
- 55(4)
- 60(9)
- 65(2)
- 70(2)
- 110(1)
- 117(1)
- 123(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 300(6)
- 370(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- ゴールデンスター(1)
ゴールデンスター
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
「全長(mm)」から絞り込む
1000~1200未満(1)

新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏
ゴールデンスター¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。用途庭木、生垣などの刈り込みにトラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)700~1000刃長(mm)170切断能力(mm)6~12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼