絞り込み
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(8)
  • 生け垣(8)
  • 高枝(3)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(9)
  • 剪定(4)
切断能力(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 15(3)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 170
  • 30(13)
  • 35(37)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 165(33)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(6)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1200未満(2)
ブランド
  • ゴールデンスター(6)
  • 国之長(2)
  • 吉岡刃物製作所(1)
  • 千吉(1)
ゴールデンスター・国之長・吉岡刃物製作所・千吉
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太枝切付刈込鋏 ゴールデンスター

    太枝切付刈込鋏

    ゴールデンスター(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
    用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。トラスコ品番342-9369全長(mm)650質量(g)900刃長(mm)170切断能力(mm)25材質(柄部)天然木使用目的切り、刈り込み、剪定切断対象太枝、庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 角型パイプ柄軽量刈込鋏 千吉

    角型パイプ柄軽量刈込鋏

    千吉(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
    用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)660質量(g)600刃長(mm)170切断能力(mm)10使用目的刈込
  • 荒木用鋏 吉岡刃物製作所

    荒木用鋏

    吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。
    仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙全長(mm)670最大切断能力(mm)15刃渡り(mm)170
  • 新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大) ゴールデンスター

    新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)

    ゴールデンスター(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
    用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。トラスコ品番275-3251全長(mm)700~1000質量(g)920刃長(mm)170切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
  • 新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏

    ゴールデンスター
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
    用途庭木、生垣などの刈り込みにトラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)700~1000刃長(mm)170切断能力(mm)6~12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 刈込鋏(鋼付) 国之長

    刈込鋏(鋼付)

    国之長
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    剪定刃と刃元のギザ刃で枝を逃がさず切断
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)680刃長(mm)170柄長さ(mm)180材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼最大切断能力(mm)15
  • 新型アルミ柄刈込鋏(大) ゴールデンスター

    新型アルミ柄刈込鋏(大)

    ゴールデンスター
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
    用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みにトラスコ品番868-2971材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)695切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
  • 新型アルミ柄 刈込鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 刈込鋏

    ゴールデンスター
    4,498税込4,948
    1丁
    3日以内出荷
    楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)550サイズ刃長(mm)170材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼最大切断能力(mm)12
  • アルミ柄伸縮刈込鋏(小) ゴールデンスター

    アルミ柄伸縮刈込鋏(小)

    ゴールデンスター
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長550~700mmの伸縮ハンドルです。
    用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みにトラスコ品番868-2970材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)550~700切断能力(mm)6~12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
  • 国之長刈込鋏 国之長

    国之長刈込鋏

    国之長
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    よく切れる安来鋼白2号を採用しました。 本鋼付で樫柄採用の本職用です。
    用途庭木・植垣等の剪定・刈り込み作業用。トラスコ品番248-8558全長(mm)685質量(g)850刃長(mm)170切断能力(mm)15材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、植垣材質(刃)炭素刃物鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります