絞り込み
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・エスコ・ムサシ・アルス・千吉・カマキ・E-Value・ニシガキ工業・ゴールデンスター・SK11・TAKAGI(高儀)・sita(サイタ)・BAHCO(バーコ)・BLACK&DECKER・CLUB.J・WIZ'A・岸本農工具製作所・EIGERTOOL(アイガーツール)・PRUMAN(プルーマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 高枝鋏

163件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 高枝切プロ ニシガキ工業

    高枝切プロ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
    用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)刃長(mm)65仕様直刃使用目的剪定、剪定用切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
  • 伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ カマキ

    伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ

    カマキ
    9,898税込10,888
    1丁
    翌日出荷
    切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 三段ポール式(アルミポール使用) コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
  • 伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス

    伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き

    アルス
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
    用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 高枝切鋏専用鋸刃 E-Value

    高枝切鋏専用鋸刃

    E-Value(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃物鋼使用目的交換部品
  • 184WZ切刃替刃 アルスコーポレーション

    184WZ切刃替刃

    アルスコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    184WZ-2.9-5D用の切刃替刃です。
    適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)6
  • 替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃 ムサシ

    替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
    切断径(mm)直径:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400質量(g)1100伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮付属品替刃1枚、保管ケース切断対象細い枝から太い枝使用目的枝刈りアズワン品番65-2476-83
  • 軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉

    軽量三段伸縮高枝切鋏

    千吉
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
    用途剪定・整枝作業。材質刃部:SK5長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400タイプ3段伸縮切断能力(mm)生木:15まで使用目的剪定、整枝作業刃の種別アンビル刃
  • 高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ

    高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セット

    ムサシ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    超軽量の高枝切鋏です。 1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。 ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。 14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。 枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
    用途高所の枝や果実のカットや採果に。切断径(mm)(直径)14付属品お手入れ用油本体質量(g)860使用目的カット、採果機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1785×90×43刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
  • [軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [軽量型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    6段階伸縮。軽量タイプ。カットキャッチ機構。グリップ開き角度2段階切替式。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。
    全長(m)1.8~4.1刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-42材質刃: 高炭素刃物鋼、柄:高強度アルミパイプ質量(g)1100
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ

    アルス(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)60付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ仕上ハードクロム仕上げ切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • のびのび枝切り用ハサミ替刃 ニシガキ工業

    のびのび枝切り用ハサミ替刃

    ニシガキ工業
    2,598税込2,858
    1セット
    翌々日出荷
    ニシガキ工業のびのび枝切用のハサミの替刃です。上刃、下刃、ツカミのセットです。
  • 伸縮式高枝切鋏 長刃 TAKAGI(高儀)

    伸縮式高枝切鋏 長刃

    TAKAGI(高儀)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)
    用途葉刈り・小枝切りに仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】5(キャッチャー付の場合約Φ3)
  • 伸縮式高枝切鋏 剪定刃 TAKAGI(高儀)

    伸縮式高枝切鋏 剪定刃

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    切れ味に優れる剪定タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした枝木・果実を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)
    用途枝切り・果実の収穫に仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】10(キャッチャー付の場合約Φ8)
  • SGLP11他鋏セット SK11

    SGLP11他鋏セット

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    高枝切鋏用の交換パーツです。鋏セット部分の交換・補修用パーツです。
    用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
  • 184WZアンビル アルスコーポレーション

    184WZアンビル

    アルスコーポレーション
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    184WZ-2.9-5D用のアンビル(ネジ付)です。
    適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)7
  • DKRシリーズ用オプション アルスコーポレーション

    DKRシリーズ用オプション

    アルスコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    DKRシリーズ用
    仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK
  • 軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J

    軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き

    CLUB.J
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャストオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ15以下使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に切断対象葉や小枝
  • 長刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)

    長刃軽量伸縮式高枝切鋏

    sita(サイタ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
    用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約5まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)110質量(g)約920(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
  • 軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)

    軽量伸縮式高枝切鋏

    sita(サイタ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
    用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約8まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約840(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
  • 替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃 ムサシ

    替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃

    ムサシ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
    切断径(mm)直径:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800質量(g)940伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮付属品替刃1枚、保管ケース切断対象細い枝から太い枝使用目的枝刈りアズワン品番65-2476-82
  • スマートカット90cm ムサシ

    スマートカット90cm

    ムサシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    さまざまな家庭の庭木の手入れに。 取り扱いやすく初夏にたくさん伸びた樹木の剪定やトゲの多い超柑橘類や込み合った果実の剪定・収穫に。超軽量です。 キャッチ機能が付いているので切った果実を落としません。スポンジグリップ付き。 テンポよく剪定。トゲの多い柑橘類や混み合った果樹の剪定・収穫に。
    用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂長さ(mm)900質量(g)400使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×900アズワン品番64-8901-49
  • スマートカット40cm ムサシ

    スマートカット40cm

    ムサシ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    あとすこし距離が足りないバラなど低木の剪定、菜園での夏野菜の収穫作業に。 バック入るサイズで持ち運びに便利。超軽量。キャッチ機能付き。
    用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂長さ(mm)400質量(g)300使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×400アズワン品番64-8901-40
  • EGLP-3用鋏セット E-Value

    EGLP-3用鋏セット

    E-Value
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    高枝切り鋏交換部品です。E-Value刃長伸縮式高枝切鋏EGLP-3交換パーツです。
    用途交換部品。使用目的交換部品
  • SGLP13、14用 蝶ネジ 千吉

    SGLP13、14用 蝶ネジ

    千吉
    98税込108
    1本
    4日以内出荷
    高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途交換パーツ。適合機種SGLP-13/SGLP-14/BGLP-13材質(本体)使用目的交換パーツ、交換
  • SGLP13、14用 表ネジ 千吉

    SGLP13、14用 表ネジ

    千吉
    98税込108
    1本
    4日以内出荷
    高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途交換パーツ。適合機種SGLP-13/SGLP-14/BGLP-13材質(本体)使用目的交換パーツ、交換
  • SGLP13、14用プレート 千吉

    SGLP13、14用プレート

    千吉
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途交換パーツ。適合機種SGLP-13/SGLP-14/BGLP-13材質(本体)プラスチック使用目的交換パーツ、交換
  • 高枝用 蝶ネジ・裏ネジセット E-Value

    高枝用 蝶ネジ・裏ネジセット

    E-Value(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット
    4日以内出荷
    高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途鋸刃取付プレート用の蝶ネジと裏ネジ。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9材質(本体)
  • 伸縮高枝切鋏 ゴールデンスター

    伸縮高枝切鋏

    ゴールデンスター
    6,798税込7,478
    1丁
    3日以内出荷
    高枝切鋏のエコノミータイプ。6段階の調整が可能です。伸縮アルミ柄。
    用途高い枝の剪定に、採収器付き。全長(mm)1800~3000材質(柄部)アルミパイプ使用目的剪定切断対象材質(刃)炭素刃物鋼
  • 超軽量高枝切鋏ミニフィット DAISHIN(大進)

    超軽量高枝切鋏ミニフィット

    DAISHIN(大進)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
    寸法(mm)110×920×40黒/赤質量(g)523
  • のびのび枝切り ニシガキ工業

    のびのび枝切り

    ニシガキ工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き
    全長(m)1.26~2.0刃長(mm)70最大切断径(Φmm)15付属品のこぎり×1本質量(g)1000
  • 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉

    軽量伸縮高枝切鋏2段

    千吉(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
    用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)5仕様長刃仕様長さ(mm)約1040~1520質量(g)約650材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
  • [伸縮式]高枝切 エスコ

    [伸縮式]高枝切

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    ラチェット式で軽い力で切断できます。
    刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)切断能力(Φmm)31エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
  • 伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー カマキ

    伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー

    カマキ
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適!
  • スーパーハンド1型固定式 ムサシ

    スーパーハンド1型固定式

    ムサシ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
    用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り仕様ムサシスーパーハンド1型固定式トラスコ品番868-6722寸法(mm)1550材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト質量(g)750アズワン品番64-8901-42
  • 高枝切鋏 スィング キャッチ君 ムサシ

    高枝切鋏 スィング キャッチ君

    ムサシ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
    用途高い庭木の剪定全長(mm)1600~3500切断能力(mm)25刃長(mm)300仕様無段階伸縮トラスコ品番480-3931セット内容のこ刃、肩掛けベルト材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ質量(kg)1.49本体寸法(mm)1615×150×51使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番64-8901-39
  • カーボンチョキ 剪定型 アルス

    カーボンチョキ 剪定型

    アルス
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
    用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンチョキ 採集型 アルス

    カーボンチョキ 採集型

    アルス
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1790刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)435材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトチョキダブルズーム アルス

    ライトチョキダブルズーム

    アルス(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(1.1kg)
    欠品中
    わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
    用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1734~4100刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付きトラスコ品番485-0297質量(g)1140使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃長伸縮式高枝切鋏 E-Value

    刃長伸縮式高枝切鋏

    E-Value
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    2段パイプで3.0mまで伸縮可能。刃長タイプで葉刈り作業もできます。
    用途剪定・整枝・収穫作業用全長(mm)伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)5材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)80高さ(mm)1860質量(g)1280奥行(mm)25使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • 刈込鋏 のび~る 岸本農工具製作所

    刈込鋏 のび~る

    岸本農工具製作所(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    翌日出荷
高枝鋏