絞り込み
ブランド
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
30・35・48・50・52・55・60・65・70・110・117・123・130・150・170・180・260・270・300・370・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 高枝鋏

167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
カーボンチョキ 剪定型 アルスカーボンチョキ 剪定型アルス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
首振高枝剪定刈込鋏 PRUMAN(プルーマン)首振高枝剪定刈込鋏PRUMAN(プルーマン)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
全長1.8Mと長く、樹木上部に伸びた枝を首振りによって、楽に刈込みができるように作りました。
刃長(mm)150材質(刃) SK-5、(シャフト・ハンドル)アルミ(6063T5)質量(g)1770タイプ首振りタイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×70×1875ハンドル幅(mm)(開閉)225~740
強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏2段千吉(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
欠品中
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃 ムサシ高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃ムサシ
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
全長(mm)3000刃長(mm)117切断能力(mm)8トラスコ品番387-8082質量(g)950材質(刃)ステンレス(J40S)材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1800アズワン品番64-8901-35
伸縮式高枝切鋏 剪定刃 TAKAGI(高儀)伸縮式高枝切鋏 剪定刃TAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
切れ味に優れる剪定タイプ 4段階で約1.3~2mまで伸縮 枝木・果実を落とさないキャッチャー付き(下キャッチャーは取り外し可能)
用途枝切り・果実などの収穫に 太枝切りに
高枝切鋏 (絶縁) エスコ高枝切鋏 (絶縁)エスコ
22,400税込24,640
1本
翌日出荷
絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。
質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45
枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄) エスコ枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。
全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
高枝切鋏用ハンドル固定ネジ SK11高枝切鋏用ハンドル固定ネジSK11
99税込109
1個
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。ハンドル部分の交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種EGLP-1、EGLP-3、EG-680、SGL-11、SGL-12、SGLP-11、SGLP-13、SGLP-14材質本体:鉄
SGLP11他つかみ下新 SK11SGLP11他つかみ下新SK11
299税込329
1個
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下の交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:樹脂
184WZアンビル アルスコーポレーション184WZアンビルアルスコーポレーション
259税込285
1個
3日以内出荷
184WZ-2.9-5D用のアンビル(ネジ付)です。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)7
PCC グリップストッパ-一式 アルスコーポレーションPCC グリップストッパ-一式アルスコーポレーション
209税込230
1個
3日以内出荷
PCCシリーズ用のグリップストッパー一式です。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)10、160PCC-1.8D/(部品番号)10、180PCC-1.2D/(部品番号)10、180PCC-1.8D/(部品番号)10
160PCC/PC 上刃ツカミネジ アルスコーポレーション160PCC/PC 上刃ツカミネジアルスコーポレーション
139税込153
1個(2個)
3日以内出荷
160PCCシリーズ/ポールチョキスタンダード 採収タイプ用の上刃ツカミ固定ネジ(2個組)です。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)3、160PCC-1.8D/(部品番号)3、160-0.6R/(部品番号)3、160-1.2R/(部品番号)3、160-1.8R/(部品番号)3、160-2.1R/(部品番号)3、160-2.4R/(部品番号)3
PCC 刃部固定ネジ・ナット アルスコーポレーションPCC 刃部固定ネジ・ナットアルスコーポレーション
269税込296
1個(2個)
3日以内出荷
PCCシリーズ用の刃部固定ネジ・ナットです。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)5、160PCC-1.8D/(部品番号)5、180PCC-1.2D/(部品番号)5、180PCC-1.8D/(部品番号)5
160PCC/PC 上刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション160PCC/PC 上刃ツカミ ネジ付アルスコーポレーション
409税込450
1個
3日以内出荷
160PCCシリーズ/ポールチョキスタンダード 採収タイプ用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)2、160PCC-1.8D/(部品番号)2、160-0.6R/(部品番号)2、160-1.2R/(部品番号)2、160-1.8R/(部品番号)2、160-2.1R/(部品番号)2、160-2.4R/(部品番号)2
PCC 刃センタ-ネジ・ナット・皿バネ アルスコーポレーションPCC 刃センタ-ネジ・ナット・皿バネアルスコーポレーション
269税込296
1個
3日以内出荷
PCCシリーズ用の刃センターネジ・ナット・皿バネです。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)4、160PCC-1.8D/(部品番号)4、180PCC-1.2D/(部品番号)4、180PCC-1.8D/(部品番号)4
刃部取付ネジ・ナット アルスコーポレーション刃部取付ネジ・ナットアルスコーポレーション
139税込153
1個
3日以内出荷
184WZ-2.9-5D用の刃部取付ネジ・ナットです。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)12
回転スリ-ブ アルスコーポレーション回転スリ-ブアルスコーポレーション
319税込351
1個
3日以内出荷
184WZ-2.9-5D用の回転スリーブです。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)21
PCC ロッド棒 Ti 一式 アルスコーポレーションPCC ロッド棒 Ti 一式アルスコーポレーション
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
PCC(1.8m)用のロッド棒一式(タイコ・調整キャップ付)です。
適合品番160PCC-1.8D/(部品番号)13、180PCC-1.8D/(部品番号)13
刃先側グリップ取付ネジ アルスコーポレーション刃先側グリップ取付ネジアルスコーポレーション
139税込153
1個
3日以内出荷
184WZ-2.9-5D用の培力グリップ取付ネジです。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)16
184WZ切刃替刃 アルスコーポレーション184WZ切刃替刃アルスコーポレーション
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
184WZ-2.9-5D用の切刃替刃です。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)6
ライトチョキ ダブルズーム替刃 アルスコーポレーションライトチョキ ダブルズーム替刃アルスコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
150ZZシリーズ用の替刃です。
適合品番150ZZ-2.8-6D/150ZZ-4.1-6D
PCC グリップ一式 アルスコーポレーションPCC グリップ一式アルスコーポレーション
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
PCCシリーズ用のグリップ一式です。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)12、160PCC-1.8D/(部品番号)12、180PCC-1.2D/(部品番号)12、180PCC-1.8D/(部品番号)12
PCC パイプ カ-ボン製 アルスコーポレーションPCC パイプ カ-ボン製アルスコーポレーション
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
PCC(1.8m)用のパイプです。
適合品番160PCC-1.8D/(部品番号)8、180PCC-1.8D/(部品番号)8
PCC刃ロッド棒固定ネジナット アルスコーポレーションPCC刃ロッド棒固定ネジナットアルスコーポレーション
139税込153
1個
3日以内出荷
PCCシリーズ用の刃ロッド棒固定ネジ・ナットです。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)7、160PCC-1.8D/(部品番号)7、180PCC-1.2D/(部品番号)7、180PCC-1.8D/(部品番号)7
PCC 回転スリ-ブ一式 アルスコーポレーションPCC 回転スリ-ブ一式アルスコーポレーション
339税込373
1個
3日以内出荷
PCCシリーズ用の回転スリーブ一式です。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)15、160PCC-1.8D/(部品番号)15、180PCC-1.2D/(部品番号)15、180PCC-1.8D/(部品番号)15
刃部取付具 アルスコーポレーション刃部取付具アルスコーポレーション
439税込483
1個
3日以内出荷
184WZ-2.9-5D用の刃部取付具です。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)11
手元側グリップ一式 アルスコーポレーション手元側グリップ一式アルスコーポレーション
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
184WZ-2.9-5D用の手元側グリップ一式です。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)24
PCC 刃部取付具一式 アルスコーポレーションPCC 刃部取付具一式アルスコーポレーション
659税込725
1個
3日以内出荷
PCCシリーズ用の刃部取付具一式です。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)6、160PCC-1.8D/(部品番号)6、180PCC-1.2D/(部品番号)6、180PCC-1.8D/(部品番号)6
DKWシリーズ用オプション アルスコーポレーションDKWシリーズ用オプションアルスコーポレーション
359税込395
1個
7日以内出荷
DKWシリーズ用
DKW-0335T-R用オプション アルスコーポレーションDKW-0335T-R用オプションアルスコーポレーション
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
DKW-0335T-R用
DKRシリーズ用オプション アルスコーポレーションDKRシリーズ用オプションアルスコーポレーション
329税込362
1個
7日以内出荷
DKRシリーズ用
仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK
DKRシリーズ チルト 用DKRチルト アルスコーポレーションDKRシリーズ チルト 用DKRチルトアルスコーポレーション
649税込714
1個
7日以内出荷
DKRシリーズ(チルト)用
仕様●対応品番:DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BKアズワン品番68-0769-55
DKC-0025-R用オプション アルスコーポレーションDKC-0025-R用オプションアルスコーポレーション
199税込219
1個
7日以内出荷
DKC-0025-R用
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみアルス
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付きCLUB.J
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャストオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ15以下使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に切断対象葉や小枝
DKRシリーズ/DKWシリーズ用中間グリップ固定ネジ34R アルスコーポレーションDKRシリーズ/DKWシリーズ用中間グリップ固定ネジ34Rアルスコーポレーション
129税込142
1個
7日以内出荷
DKRシリーズ/DKWシリーズ用の中間グリップ固定ネジです。
仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK/DKW-0335T-R/DKW-1035T-Rアズワン品番68-0769-58
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネアズワン品番67-9141-59
コード式ポールチェーンソー BLACK&DECKERコード式ポールチェーンソーBLACK&DECKER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
充電式よりもチェーンスピードが大幅アップ、直径25cmまで切断可能 枝の高さに合わせて長さ2-3mで調節可能 ヘッド角度が調節可能
仕様●電圧:AC100V●商品電力:550W●チェーンスピード 7.8 m/s●チェーン長 250mm●ヘッド調節角度 0-30度●重量 約3.62kg●チェーン オレゴン 91PX040タイプ●付属品:ショルダーストラップ、10m延長コード、チェーンオイル、保護メガネアズワン品番67-9141-58
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20GARDENA(ガルデナ)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
2重レバーと5重ローラートランスミッションによる省力と切断パワーアップ人間工学に基づくロープ調整可能なD型ハンドルによる作業のしやすさ付着防止コーティングがされたバイバス型硬化刃枝を傷めることなく滑らかに切断し、洗浄もスムーズ最大25年保証
用途剪定および整枝、高所の枝の切断(別売のGARDENAコンビシステムのハンドルに取り付けて4mの木の枝の切断が可能)仕様ロープ式滑車 (ロープの長さ 4.7m)材質鉄、プラスチック質量(g)900タイプ【刃】アンビル型(付着防止コーティングされた硬化刃)対応【剪定枝】直径35mmまで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.1×37.6
高枝鋏