バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
292件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用 樹脂パーツクリーナー BYGAROO

    バイク用 樹脂パーツクリーナー

    BYGAROO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個(80mL)
    当日出荷
    バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。
    用途バイク用危険物の類別非危険物
  • PITGEAR(ピットギア) レインブレーカー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) レインブレーカー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](12件のレビュー)
    569税込626
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    特殊シリコン系材料を使用した、ヘルメットシールド専用はっ水剤。 雨を水滴状にして弾きクリアーな視界を確保。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメットドライヤー ザウバー

    ヘルメットドライヤー

    ザウバー
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    オゾンの力で消臭&乾燥。ヘルメット乾燥機第2弾!お客様の声にお応えして今回は消臭&乾燥特化型のドライヤーが誕生!。丸洗いできないアイテムをいつも清潔キープ!乾燥に最適な温風&消臭オゾン発生器を搭載!。ヘルメット以外の乾燥消臭もOK!この1台でヘルメットもグローブもブーツも乾燥消臭が完結!専用アタッチメントを取り換えることで一台でヘルメット、グローブ、シューズ・ブーツの消臭と乾燥が可能です。ヘルメット用アタッチメントは、ヘルメット内に風が当たりやすい構造になっており、さらにヘルメットを安定良く置くことができるように設計されています。グローブ・ブーツ用アタッチメントは、シューズ・ブーツ・グローブの消臭&乾燥に最適です。バイク用の重量のあるシューズでも倒れにくい本体設計です。乾燥風は低温、高温と2段階の切替が可能です。高温モードでは約65℃の温風が使用可能です。ヘルメットの状態や素材に応じて、高温モードで素早く乾燥、低温モードで優しく乾燥など、温度を使い分けた乾燥が可能です。また、しっかりとした風力でヘルメットの隅々まで温風が行き渡るように設計しています。メーカー従来品のヘルメット乾燥機の温度は40~50℃位が多いのに対し、当製品は65℃(高温モード)の温風温度を採用しました。そのため温度が高い分、素早く乾かすことが可能となり生乾きを防止します。温風乾燥をすることで冷風と比較して乾燥スピードがアップします。オゾン発生器が搭載されており、オゾンの力で臭いの原因となるにおい成分を分解して消臭効果を発揮します。頻繁に丸洗いができないアイテムのケアに最適です。オゾンの性質を利用した消臭方法は、地肌に触れる事の多いヘルメットやグローブには最適な方法です。汗を多く掻く暑いシーズンはもちろんですが、温風乾燥ができるので寒いシーズンの使用もおすすめします!季節問わずご使用いただけるドライヤーです。バイク用ヘルメットだけでなく、自転車用・電動キックボード用ヘルメット、スポーツ用シューズ、ボクシンググローブなど様々なものを消臭ケア&乾燥が可能です。ご家族みんなでご使用いただけます。ロードバイクヘルメット、スキーヘルメット、スキーブーツ、グローブなどウインタースポーツアイテムの乾燥や臭いケアにもおすすめです。本体ボタンで操作します。操作もわかりやすく簡単にご使用いただけます。
    用途あらゆるタイプのヘルメットに対応。付属アタッチメント付け替えてグローブ・シューズ・ブーツなどにも対応。質量(kg)約1.3電圧(V)100消費電力(W)125温度(℃)乾燥:低温 約45/高温 約65機能乾燥時間目安:1-3時間(あくまで目安です。対象物の状況や使用環境により変わります)、温風モード(低温/高温 2段階調整)、オゾンで360°消臭機能つき、タイマー機能、アタッチメント付属(ヘルメット用/グローブ・シューズ・ブーツ用)※室温25℃以上は低モードで送風すると乾きやすくなります。オゾン発生量0.02ppmタイマー10~270分(10分刻み)危険物の類別非危険物最大風量(m/s)2.07/s
  • タイヤクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    タイヤクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1本(60mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    簡単施工でタイヤ本来の黒を蘇らせます。落としにくいタイヤ特有の汚れを除去します。ワックス成分および有機溶剤を含まない仕様です。
    危険物の類別非危険物
  • ルシードエル アールイー リペアシャンプー・トリートメント トライアル マンダム

    ルシードエル アールイー リペアシャンプー・トリートメント トライアル

    マンダム
    99税込109
    1個(20g)
    翌日出荷
    究極の艶とまとまり髪を目指すアールイーシリーズ。うねり・ダメージヘアも使うたび素髪から美しくつやめくストレート髪へ。洗うたび髪のダメージを補修し、毎日しなやかでまとまる髪に整えるシャンプー・トリートメント1DAYトライアルタイプ。
    危険物の類別非危険物
  • 泥汚れ専用洗剤(BIKE WASH) 1000ml Flat-LAB.(フラットラボ.)

    泥汚れ専用洗剤(BIKE WASH) 1000ml

    Flat-LAB.(フラットラボ.)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    オフロード走行での泥汚れに特化した強力洗浄剤。泥を落とすことに注力し、山砂、黒土、粘土質の土等の。泥汚れに対して、洗浄テストを繰り返し実施。その中で最も落ちにくい粘土質の泥汚れをしっかり落とす洗浄剤を開発。さらに、強力洗浄剤に みられる車体への攻撃性を考慮し、金属や樹脂パーツへの悪影響を防ぐ。「泥汚れ、油汚れ落とし」と「車体への安全性」をハイレベルで両立した洗浄剤が完成。オフロードバイクからツーリングバイク、マウンテンバイクまで幅広く対応。安心の MADE IN JAPAN。
    タイプスプレーガンボトルタイプ内容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • CR-1 PERSONAL NEXT CR-1

    CR-1 PERSONAL NEXT

    CR-1
    7,998税込8,798
    1セット(30mL)
    欠品中
    【特徴】。・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】。本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】。独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】。疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】。従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】。疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】。第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)。【セット内容】。1コーティング剤 ×30ml。2ニトリルゴム手袋 ×2。3コーティングクロス ×1。4拭き取り用クロス ×1。5施工マニュアル ×1
    用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • マフラークリーナー 150ml YAMAHA(ヤマハ)

    マフラークリーナー 150ml

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個(150mL)
    6日以内出荷
    熱によるマフラーの焼け色や、汚れ等をきれいにします。マフラーのエキゾーストパイプ部に付着したエンジンの排気熱による変色や、走行時に付着した泥や油などの通常では落としにくい汚れをきれいにすることができます。
    用途マフラーエキゾーストパイプ部の洗浄。使用方法オートバイのエンジンを切って、マフラーの温度が30~40℃の触れる程度の温度になってから、作業を行います。ボトルをよく振ってから、ウエスに少量取り出して汚れた部分を磨きます。容量(mL)150形式液体・酸性危険物の類別非危険物
  • メッキ・ステンレス用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    メッキ・ステンレス用サビ取り剤

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    TANAX(タナックス)PITGEAR。メッキ・ステンレス用サビ取り剤。特徴。ハンドルやマフラーに発生したサビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
    用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。金メッキには使用できません。材質アルミナ、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバークロス BLACK MOTOWN

    マイクロファイバークロス BLACK

    MOTOWN
    399税込439
    1枚
    翌々日出荷
    キメ細かな繊維が汚れをやさしく掻き取る。-----------------------------。品番:SY136。入数:1枚。材質:ポリエステル80% ナイロン20%。サイズ:300×500mm
    寸法(mm)300×500危険物の類別非危険物
  • ホイールクリーナー エスコ

    ホイールクリーナー

    エスコ
    3,650税込4,015
    1本
    翌日出荷
    中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
    材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
  • 光沢復活剤 日本磨料工業

    光沢復活剤

    日本磨料工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    安心の乳化タイプ。アルコール溶剤不使用。斜めカットのスポンジで細かい部分も塗りやすい。非硬化タイプでいつでも重ね塗りが可能。塗りムラを抑えることができます。
    用途未塗装黒色樹脂パーツ用仕様使用可能パーツ:フロントバンパー/リアバンパー/フェンダーアーチ/サイドミラー/再度ピラー/ワイパー/カウルトップパネル/グリルセット内容専用スポンジ×2、本体×1容量(mL)320危険物の類別非危険物入数1本
  • プログロス GX-1 ペンギン

    プログロス GX-1

    ペンギン
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    「プログロス」のストロングポイント、抜群の初期光沢がUPしました。 クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れています。 濃度23%でも、スムーズなモップさばきが可能です。 アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。
    用途化学床材の表面保護と艶出し。トラスコ品番454-3337材質主成分:アクリル系樹脂エマルジョン容量(L)18標準使用量1200~1800(m2)/18L(1回塗り)危険物の類別非危険物
  • SYK光沢復活剤 鈴木油脂工業(SYK)

    SYK光沢復活剤

    鈴木油脂工業(SYK)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    経年劣化で白化した樹脂パーツの色と艶を復活させます。
    用途未塗装樹脂のツヤ出し、保護に。車のパーツのツヤ出しに。トラスコ品番195-4250危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオシールグリス Twin Air(ツインエアー)

    バイオシールグリス

    Twin Air(ツインエアー)
    2,698税込2,968
    1個(100mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • E2 MOTO WASH MOTUL

    E2 MOTO WASH

    MOTUL
    33,980税込37,378
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    泥汚れや油汚れを素早くかつ強力に分解・洗浄する、液状タイプのバイク洗浄剤。 プラスチック部品・金属部品・ゴム部品・塗装の洗浄に最適なだけでなく、防錆の効果を発揮します。 ノズルの先端を回すことにより、広角噴射とピンポイント噴射の2タイプの噴霧方法が選択できます。 生分解性製品につき、環境にも優しく、安心してご利用いただけます。
    用途オートバイ洗浄用、ホイール洗浄用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 史上最鏡クロス (メッキング用) NAKARAI

    史上最鏡クロス (メッキング用)

    NAKARAI(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • PROTECH RX-1 LAVEN(ラベン)

    PROTECH RX-1

    LAVEN(ラベン)
    8,698税込9,568
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
    用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。危険物の類別非危険物
  • ブローオフ(シールド・ゴーグルレンズ用撥水剤) RSタイチ

    ブローオフ(シールド・ゴーグルレンズ用撥水剤)

    RSタイチ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    耐久性と透明感を両立させる高分子重合膜(ポリマー)が、優れた撥水効果を発揮します。予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことで、より高い撥水効果を発揮します。
    サイズ50ml危険物の類別非危険物
  • 撥水シールドコート ユニカー工業

    撥水シールドコート

    ユニカー工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(80mL)
    当日出荷
    ヘルメットのシールドやサンバイザー、テールランプ、ヘッドランプなど樹脂部分の雨・汚れを強力に弾き安全な視界を確保出来ます。超高分子ポリマー配合で長期間コートが持続します。
    成分石油系溶剤 シリコーンオイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性
  • スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スーパーくもり止めポケット

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア) 。スーパーくもり止めポケット 。収納しやすく持ち運びやすいカード型くもり止めスプレー。ヘルメットシールド用強力くもり止めスプレー。・ツーリングで携帯しやすいカードタイプボトル。・スプレーしてティッシュ等で伸ばして乾かすだけの簡単施工。・少量でも多く使える!シールド約100 回分。使用上の注意。・上記以外には使用しないでください。・ミラーシールド面、コーティング施工されたシールドやピンロックがされてる物には使用しないでください。・厚塗りしないでください。------------------------------------。容量:18ml。本体サイズ: 86(H)×56(W)×11(D)mm。パッケージ:130(H)×57(W)×14(D)mm。本体重量: 37g。内容:本体×1
    内容量(mL)18危険物の類別非危険物構成部品本体×1
  • Silicone Spray LIQUI MOLY

    Silicone Spray

    LIQUI MOLY
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    8日以内出荷
    溶解したシリコーンと塩素を含まない溶剤をベースとした、油分を含まない潤滑浸透・保護スプレー。透明で永久的な保護フィルムのコーティングにより、すべての表面を保護、潤滑、および絶縁します。プラスチック、ゴム、金属、木材用として使用可能。【使用方法】使用する箇所に薄く均一にスプレーし、必要に応じて処理を繰り返します。【使用用途】1.固着ねじの緩め2.潤滑保持3.表面保護4.防錆・防腐5.ノイズ防止6.断熱7.短絡防止8.アーク溶接の離型剤9.ゴム、プラスチック、金属、木材に使用可能。プラスチック・ゴム・木材に使用可能
    用途油分を含まない浸透潤滑保護スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ステッカーリムーバー MOTOWN

    ステッカーリムーバー

    MOTOWN
    899税込989
    1本(100mL)
    11日以内出荷
    車体やヘルメットのステッカー剥がし
    内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 黒いZENBUWASH MINECRAFT バンダイ

    黒いZENBUWASH MINECRAFT

    バンダイ
    579税込637
    1個(250mL)
    6日以内出荷
    髪も体も顔も一気に洗える全身シャンプー!!ゲーム内でジ・エンドという別次元から登場する、背が高く、黒い印象的なモブ「エンダーマン」をイメージした、洗浄成分の炭配合の黒いZENBU WASHシリーズです。真っ黒なシャンプーは泡立つと白くなります。ネイチャーサボンの香りでにおいスッキリ!無着色、合成着色料不使用。
    危険物の類別非危険物
  • バイオウォッシュ MAXIMA(マキシマ)

    バイオウォッシュ

    MAXIMA(マキシマ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    マキシマ独自処方の100%生分解性多用途クリーナー。すばやく作用する洗浄成分が汚れを浮かせ、油汚れや堆積物を除去。特殊な界面活性剤が表面張力を下げ、固着した汚れにも浸透。強力な洗浄力を持ちながら、塗装・プラスチック・クローム・アルマイト・ゴム・カーボンファイバーなど幅広い素材に安心して使用可能。先進の化学技術により、アルミ・マグネシウム・合金類を保護。無毒性で、VOC(揮発性有機化合物)、有害酸、CFC(フロンガス)、溶剤を一切含まず、全米50州のVOC規制に適合。
    用途1.洗浄する表面を水ですすぐ。2.バイオウォッシュをたっぷり吹き付け、1~3分放置(汚れの程度による)。3.水ですすぎ落とす。※冷えた状態の表面に使用し、乾燥させないこと。頑固な汚れには柔らかいブラシを使用。容量32oz(946ml)危険物の類別非危険物
  • 泥汚れ専用洗剤(BIKE WASH) 18L Flat-LAB.(フラットラボ.)

    泥汚れ専用洗剤(BIKE WASH) 18L

    Flat-LAB.(フラットラボ.)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    オフロード走行での泥汚れに特化した強力洗浄剤。泥を落とすことに注力し、山砂、黒土、粘土質の土等の。泥汚れに対して、洗浄テストを繰り返し実施。その中で最も落ちにくい粘土質の泥汚れをしっかり落とす洗浄剤を開発。さらに、強力洗浄剤に みられる車体への攻撃性を考慮し、金属や樹脂パーツへの悪影響を防ぐ。「泥汚れ、油汚れ落とし」と「車体への安全性」をハイレベルで両立した洗浄剤が完成。オフロードバイクからツーリングバイク、マウンテンバイクまで幅広く対応。安心の MADE IN JAPAN。
    タイプ詰め替えタンクノズル付き内容量(L)18危険物の類別非危険物
  • バイク洗車コンプリートキット MOTOWN

    バイク洗車コンプリートキット

    MOTOWN
    2,198税込2,418
    1セット
    8日以内出荷
    MOTOWN モータウン。バイク洗車コンプリートキット。バイク洗車はこれから始めましょう。バイクを隅々まで洗い上げるバイクUVシャンプーと、艶を与え保護・劣化・汚れを予防するバイククリアコートのセット!。さらにハンディブラシ、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロスも付属!。そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパックです。バイクUVシャンプー。泡切れ抜群!スピード洗浄!UVカットで紫外線予防。きめ細かい泡が、水アカや汚れを包み込み強力に分解。泡切れよく洗い落とし、同時に紫外線予防被膜を作りバイクを守ります。1.水を含ませたスポンジに原液を含ませて、バイク上部から下部に洗っていく。2.作業後は泡がなくなるまでしっかり水で洗い流し、残った水滴を乾いたタオル等で完全に拭き取る。バイククリアコート。パッと一吹き!サッと拭き上げ!簡単作業でツヤピカ!。専用開発ポリマーがバイクのあらゆる材質に吸着し、強力なコーティング皮膜を形成。光沢を与え、保護・劣化・汚れを防止します。1. 初めに付着した汚れを洗い落とす。2. ボトルをよく振ってから使用する。3. 直接スプレーするかスポンジ等につけて、むらなく均等に塗り伸ばす。4. 2-3分放置後軽く拭き取る。※2度塗りするとさらに効果的です
    セット内容バイクUVシャンプー100ml、バイククリアコート100ml、ハンディブラシ1本、ハンディワックススポンジ1個、マイクロファイバークロス1枚危険物の類別非危険物
  • バイクウォッシュセット MOTOWN

    バイクウォッシュセット

    MOTOWN
    599税込659
    1セット
    10日以内出荷
    MOTOWN モータウン。★バイクウォッシュセット。バイクウォッシュシャンプー + 洗車スポンジ。バイクをサッと丸洗い。泡切れ抜群!スピード洗浄!紫外線予防剤配合!。泡立ち、泡切れよく洗い落とし、。同時にUV予防皮膜を形成し、紫外線からバイクを守ります。
    セット内容バイクウオッシュシャンプー80ml + 洗車スポンジ内容量(mL)80危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    外装の撥水性向上と耐候性、耐紫外線性に優れたコーティングスプレー。ピルエットは塗装面にガラスのような滑らかさを与えます。多目的表面コーティングと呼ぶにふさわしい二酸化ケイ素とマイクロシリカ、合成ポリマーのブレンドによって、光沢と深みのある層、優れた撥水性と防汚効果を発揮します。ピルエットは単独でのセルフコーティングとして、またはセラミックコーティングのメンテナンスコーティングとしても適しています。洗車後に水分を拭きあげて使用します。・塗装、ガラス、ホイールの撥水性向上。・優れた耐候性と耐紫外線性。・高い耐薬品性。・耐久性の向上
    用途バイク用外装コーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・アミノエーテル液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
  • 山城謹製 YK-051 極厚マイクロファイバークロス 山城

    山城謹製 YK-051 極厚マイクロファイバークロス

    山城
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【超吸水・極厚仕様】プレミアムマイクロファイバークロス。圧倒的な吸水力とふわふわの厚みで、洗車仕上げの質を格上げ!。こちらの極厚マイクロファイバークロスは、通常タイプよりも繊維密度が高く、水分や汚れをしっかりとキャッチ。ボディに優しく、拭きキズを防ぎながら美しいツヤを引き出します。特長:。・極厚生地で吸水力抜群、1枚で広範囲をしっかり拭き取り。・キズ防止構造でボディ・ガラスにも安心して使用可能。・縁取り加工でほつれにくく、長持ち設計。・拭きムラゼロでワックス・コーティングの仕上げにも最適。・乾拭き・水拭き両対応。プロのディテーラーも愛用する品質を、ぜひご自宅でも。洗車後の拭き上げが、ぐっと時短&高仕上がりに!
    材質高密度マイクロファイバー(ポリエステル・ナイロン混)グレー/ブルー寸法(cm)約40×40危険物の類別非危険物
  • 山城謹製 YK-050 マイクロファイバークロス 山城

    山城謹製 YK-050 マイクロファイバークロス

    山城
    549税込604
    1枚
    3日以内出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【洗車専用】プレミアムマイクロファイバークロス。愛車を優しく、そしてしっかりとケアできる、洗車専用のマイクロファイバークロスです。超極細繊維がボディの汚れをしっかりとキャッチし、傷をつけずにやさしく洗い上げます。吸水性に優れており、拭き取り作業もスピーディー。仕上げの磨き上げにも最適です。特長:。・ボディやガラスに傷をつけにくいやわらか素材。・高吸水で拭きムラを残さずスッキリ。・ホイール・内装・メッキ部分にも対応。・吊り下げループ付きで保管・乾燥も簡単。プロも愛用する高性能クロスで、洗車の仕上がりが変わります。
    材質高品質マイクロファイバー (ポリエステル・ナイロン)ブルー/グレー寸法(cm)約40×40危険物の類別非危険物
  • #205 バイクUVシャンプー MOTOWN

    #205 バイクUVシャンプー

    MOTOWN
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイクUVシャンプー。きめ細かい泡が、水アカや頑固な汚れを包み込み強力に分解。泡切れよく洗い落します。洗車と同時に紫外線予防被膜を作り、日焼けからバイクを守ります。使用方法。1:水を含ませたスポンジに原液を含ませて、バイク上部から下部に洗っていく。2:作業後は泡がなくなるまでしっかり水で洗い流し、残った水滴を乾いたタオル等で完全に拭き取る。応急処置。・万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の処置を受ける。・目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受ける。保管方法。直射日光や凍結を避ける
    用途バイクの洗車用シャンプー成分界面活性剤2種・紫外線吸収剤 液性:中性内容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • 輸入車モール磨き AUG

    輸入車モール磨き

    AUG
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    輸入車に多く見られるアルミモール用の特殊研磨剤。独自のイオンパワーと特殊研磨剤の働きで、モール素材に優しく、傷を付けずにサビ・水垢を分解して輝きが復活。GY-80ステンレス研磨パッドとの併用で、モールに付着した頑固な白サビを簡単に除去
    容量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×97危険物の類別非危険物
  • ラフウォーターガード2 (撥水スプレー) ラフアンドロード

    ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)

    ラフアンドロード
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水。バッグやグローブなどにもオススメ。蓮の葉にのった水滴のように水をはじき、ジャケットやパンツ、その他のナイロン製品を雨から守ります。透湿性のある素材(ゴアテックス(R)ファブリック、ウォーターシールド、デュアルテックスなど)の防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水します。レインギアに限らず、バッグやグローブなどのお手入れ時にもご使用いただけ、製品に撥水性を待たせることができ、防水対策はもちろん、防汚対策としても効果的です。また、布だけでなく革製品にも使用できるのもうれしいところ。
    用途品番: RR5281。品名: ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)。内容量: NET 220ml。MATERIAL: フッ素樹脂内容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
  • バイククリーンシャイン MOTOWN

    バイククリーンシャイン

    MOTOWN
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    場所を選ばずこれ1本で水なし洗車・艶出し。。スプレーして塗り伸ばし、拭き上げながら磨き上げる。洗車と艶出しが同時にできる。作業後は汚れが付きにくくなり、きれいな状態を保ちます。。用途:オートバイの塗装面、樹脂面、金属面の洗浄、ツヤ出し用。成分:界面活性剤、シリコーン。
    用途使用方法---------------------------------------。・作業箇所の表面に泥、砂、小石などひどい汚れが付着している場合は、あらかじめ水洗いし、水分を拭き取ってください。・柔らかくきれいな布、タオルを数枚用意してください。(普通2~3枚程度)。1:容器をよく振ってスプレーしてください。2:手早く布、タオル等で塗り伸ばしてください。3:乾かないうちに、すぐ別布で拭き上げながら磨き上げてください。危険物の類別非危険物
  • プロ艶 ツイストクロス800 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    プロ艶 ツイストクロス800

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    ダブル(極厚手)タイプ吸水クロス
    用途7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。材質ポリエステル80% ・ナイロン20%ブルー寸法(高さH×幅W)(mm)400×400危険物の類別非危険物
  • バッグメンテナンスセット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    バッグメンテナンスセット

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,598税込2,858
    1セット
    8日以内出荷
    ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
    用途排ガスの汚れや、泥、カビなどを除去し、それらから保護することが可能容量(mL)・コート:100 ・クリーナー:200寸法(Φ×高さH)(mm)コート:120×40 ・クリーナー:150×50危険物の類別非危険物構成部品・バッグコート本体×1 ・バッグクリーナー本体×1
  • バッグコート TANAX(タナックス)[バイク用品]

    バッグコート

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
    用途雨、泥、排気ガスからバッグを守る。抗菌剤配合容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)120×40危険物の類別非危険物構成部品本体×1
  • MOTOREX モトシャイン MOTOREX(モトレックス)

    MOTOREX モトシャイン

    MOTOREX(モトレックス)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    洗車後の輝きをキープ。 洗車後の輝きや色持ちを持続させるための光沢スプレーです。 塗料、プラスチック、クロームなどに使用でき、水滴を避ける効果がある帯電防止保護膜を形成します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • コロコロはっ水レザークリーム DAYTONA(デイトナ)

    コロコロはっ水レザークリーム

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個(50g)
    5日以内出荷
    一般的な防水ワックスは、表面にワックス分が白く残ってしまうなど取り扱いが面倒。浸透性の良いクリームでははっ水性が低い。 そんな不満から、はっ水性を保ちながら白残りしにくく、革への浸透性が良いレザークリームを開発しました。 はっ水レザー採用のレザージャケットをはじめ、ブーツやグローブのメンナンスにおすすめです。
    用途レザーウエア、グローブ、シューズ、バッグ、革小物などのツヤ革製品成分流動性パラフィン、ホホバオイル、ろう使用方法やわらかい布またはスポンジで薄く伸ばしながら塗り広げてください種類油性危険物の類別非危険物

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

洗車・クリーナー