絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
防錆・潤滑剤・焼付防止剤は、バイクの各パーツの補修に使われるバイク用品です。錆の防止剤、ブレーキやクラッチレバーの可動部などをスムーズにさせる潤滑剤、エンジン始動時の焼付を防止する焼付防止剤などがあります。防錆剤は、金属やメッキパーツの防錆のほかに、ゴムやプラスチック部品のひび割れ防止や保護にも効果的。潤滑剤は、潤滑が良くなるだけでなく、スプレーすることで寿命も延ばします。焼付防止剤には、スプレータイプと缶入りのペースト状のものがありますが、幅広い温度に対応して耐熱性を発揮するペースト状の焼付防止剤の人気が高いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIDチェーンルーブ DID

    DIDチェーンルーブ

    DID(101件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • チェーンルーブ&クリーナーセット DID

    チェーンルーブ&クリーナーセット

    DID(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    (チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。 優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。 シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。 (チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。 シールを傷めない保護成分配合です。 拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。
    仕様ノンフロン・ノンエタン容量(mL)(チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • バルブコンパウンド(サイメ) KIJIMA(キジマ)

    バルブコンパウンド(サイメ)

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
    仕様細目(220番相当)危険物の類別非危険物
  • スーパーゾイル スプレー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル スプレー

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(82件のレビュー)
    859税込945
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
    仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
  • バルブコンパウンド(チュウメ) KIJIMA(キジマ)

    バルブコンパウンド(チュウメ)

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    バルブのすり合わせ作業に使用します。180番相当
    仕様中目(180番相当)危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(0.48L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
  • ワイヤーオイル DAYTONA(デイトナ)

    ワイヤーオイル

    DAYTONA(デイトナ)(72件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(220mL)
    欠品中
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • カギアナジュンカツパウダースプレ70ML DAYTONA(デイトナ)

    カギアナジュンカツパウダースプレ70ML

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    耐熱温度(℃)900危険物の類別非危険物
  • メタルケアー EVERS

    メタルケアー

    EVERS(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(340mL)ほか
    当日出荷
    優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。 水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)

    レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル)

    Vipros(ヴィプロス)(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
    用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
  • キングスター ホワイトチェーンルーブ LAVEN(ラベン)

    キングスター ホワイトチェーンルーブ

    LAVEN(ラベン)(47件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(840mL)
    当日出荷
    高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。
    用途シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
  • スーパーゾイル チェーンルーブ SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル チェーンルーブ

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。 チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。 シールチェーンにもご使用いただけます。 エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。 汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。
    仕様金属表面再生剤配合種別スプレーグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ)

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ドライタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れ高粘度による飛散も少ない2輪車に最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウエットムースタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウエットムースタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。 泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。 塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェーンルーブ LAVEN(ラベン)

    スーパーチェーンルーブ

    LAVEN(ラベン)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    高品質のフッ素樹脂を主成分にした、浸透性に優れた透明タイプのチェーンオイル。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ウエットタイプのため、素早く細部に浸透し過酷な条件下でも威力を発揮します。
    用途シールチェーン・ノーマルチェーン・カラーチェーン・ワイヤーケーブル・クラッチ、ブレーキレバー/オフロード・カートに効果を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX カッパーコンパウンド100G DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX カッパーコンパウンド100G

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。 見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。 シールチェーン(Oリング)にも最適です。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)

    グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル)

    Vipros(ヴィプロス)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷
    エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
    用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。ほぼ無色成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
  • Verity スーパーチェーンオイル SD20 Verity(ベリティ)

    Verity スーパーチェーンオイル SD20

    Verity(ベリティ)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(480mL)
    当日出荷
    ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイル。ボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮。カラーチェーン対応、無色透明タイプ。Oリング OK。飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ。粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性
  • RK 純正チェーンルブ RK JAPAN

    RK 純正チェーンルブ

    RK JAPAN(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布した直後から表面には薄く強い被膜を形成しローラー裏などの細かい隙間に浸透します。白い泡は拭き取れば無色透明になりブラックやゴールドのカラーチェーンの美しさを妨げません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量146mL危険物の性状非水溶性
  • C2 CHAIN LUBE ROAD MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD

    MOTUL(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
  • チェーンルブ622 MOTOREX(モトレックス)

    チェーンルブ622

    MOTOREX(モトレックス)(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 好評の防錆潤滑剤を更に強化。 あらゆる金属の防錆・潤滑・防湿・浸透力に優れた金属保護液です。 金属部分全般、電気系統の保護、洗車後のお手入れに。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ウエットムースタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ウエットムースタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ウェットタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合のムース状高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • EK チェーンルブ オイルタイプ EKチェーン

    EK チェーンルブ オイルタイプ

    EKチェーン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    オンロード(一般公道使用)&オフロードを走行するユーザーにおすすめ。オフロードレースにも使用可能。 オイルベースで無色 透明。従来品より耐摩耗性が向上、飛散が劇的に少なくなりました。 また、スプレーノズルを細くし給油のコントロール性も向上!
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • 2POTインジェクターセット DAYTONA(デイトナ)

    2POTインジェクターセット

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    セット内容2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル危険物の類別非危険物
  • マリンルブカント 防錆剤 Vipros(ヴィプロス)

    マリンルブカント 防錆剤

    Vipros(ヴィプロス)
    2,198税込2,418
    1本(480mL)
    当日出荷
    マリンルブリカントは海水などの過酷な状況下で防錆・潤滑性能を極限まで引き出し、従来の防錆潤滑剤では解決することのできなかった問題点を確実に解決できるように開発された防錆潤滑剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.24L危険物の性状非水溶性
  • ホワイトチェーンルーブPRO LAVEN(ラベン)

    ホワイトチェーンルーブPRO

    LAVEN(ラベン)(15件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(420mL)
    当日出荷
    業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。
    用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • チェーンオイル ホンダ

    チェーンオイル

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1本(180mL)
    欠品中
    摺動部の防錆とともに、優れた潤滑性を与えます。シールチェンにもご使用いただけます。
    危険物の類別非危険物
  • C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE MOTUL

    C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE

    MOTUL(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
  • ドライチェーンオイルホワイト ホンダ

    ドライチェーンオイルホワイト

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    欠品中
    高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • ホワイトチェーンルーブ LAVEN(ラベン)

    ホワイトチェーンルーブ

    LAVEN(ラベン)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(180mL)
    当日出荷
    高品質のフッ素樹脂を主成分にしたホワイトグリス。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ドライタイプのため、飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。
    用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
  • C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL

    MOTUL
    2,798税込3,078
    1個(400mL)
    当日出荷
    標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート。特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
    用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • EK チェーンルブ グリースタイプ EKチェーン

    EK チェーンルブ グリースタイプ

    EKチェーン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ツーリング、長距離を主とした走行距離が多いヘビーユーザー&ロードレースにおすすめ。 グリースベースで半透明(乳白色) 。従来品より耐摩耗性を向上させ、飛散もさらに少なくなりました。 ノズルを細くし給油のコントロール性も向上!
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • スパールジェル サビ取り剤 Vipros(ヴィプロス)

    スパールジェル サビ取り剤

    Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100mL)
    当日出荷
    強力サビ取り剤ジェルタイプ スパールジェルは研磨剤(コンパウンド)ではなく、薬理作用によってサビを除去します。そのため、余計な磨耗がなくパーツの精度が狂わすことなくお使いいただけます。研磨剤ではないため強くこする必要がなく、ペースト状の研磨剤では取り除くことが困難な細かい部分のサビの除去も簡単に行えます。また、不燃性のため安全にお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物
  • C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL

    C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

    MOTUL(13件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(400mL×12本)ほか
    翌々日出荷
    オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-1シリコンディテイラー MAXIMA(マキシマ)

    SC-1シリコンディテイラー

    MAXIMA(マキシマ)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個(355mL)
    当日出荷
    スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。
    サイズ20OZ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
  • チェーンオイルR スズキ

    チェーンオイルR

    スズキ(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    欠品中
    スズキチェーンオイルRは磨耗抵抗フッ素樹脂微粉末を主成分にしたホワイトグリスです。潤滑力・防錆力にとりチェーンの伸び、ローラー&スプロケットの磨耗、錆を抑えます。たれ、飛び散り、ベタつきが少なく、バイクの足回りは、いつも清潔です。
    用途2輪車用チェーンに ワイヤーケーブル、レバー等に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • ペネルーブ LAVEN(ラベン)

    ペネルーブ

    LAVEN(ラベン)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    強力な浸透潤滑力により、腐食したボルトやナットをゆるめます。すばやく金属表面に作用して被膜を形成し、防錆、防湿効果を高め、凍結防止にも役立ちます。倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
    用途ボルト、ナットなどのゆるめ剤/ドア/トランクのロック/ヒンジ部の潤滑/ディストリビューターに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196L危険物の性状非水溶性
  • EKメン メンテナンス オイルセット EKチェーン

    EKメン メンテナンス オイルセット

    EKチェーン
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    EKチェーンルブ オイルタイプ、EKチェーンクリーナーに実用新案取得のルブリケーター、清掃用チェーンブラシ、メンテナンスプロテクトシートが付属するオールインワンメンテナンスセット
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
焼付防止剤特集
おすすめ人気ランキング
防錆・潤滑剤・焼付防止剤