絞り込み
検知範囲(mg/L)
  • 0.000~1.000(1)
  • 0.5(1)
ブランド
  • KONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(47)
  • 東洋マーク製作所(34)
  • タニタ(25)
  • ドレーゲル(12)
  • 大一産業(10)
  • シバセ工業(10)
  • 中央自動車工業(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • リンクサス(Linxas)(5)
  • レッツコーポレーション(4)
  • フィガロ技研(4)
  • RABLISS(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エレコム(3)
  • カスタム(3)
  • キングジム(3)
  • 藤田電機製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルアルコールテスター KONTEC(コンテック)

    デジタルアルコールテスター

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
    用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)測定範囲(mg/L)0.00~0.50精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
  • 交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用) KONTEC(コンテック)

    交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用)

    KONTEC(コンテック)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    コンテック アルコールテスター 303専用マウスピース10個入り。
    対応機種KE-303
  • アルコールテスター 303 KONTEC(コンテック)

    アルコールテスター 303

    KONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。
    付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー
アルコールチェッカー