絞り込み
ブランド
- MINOURA(箕浦)
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,675)
- 星工業(501)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(440)
- CAPTAIN STAG(436)
- アサヒサイクル(406)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(345)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(294)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(242)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(237)
- OGK技研(231)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- Kawasumi(川住製作所)(179)
- DIA-COMPE(175)
- ブランドをもっと見る

スペースマウント
MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座材質アルミ
ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)
MINOURA(箕浦)(28件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー
MINOURA(箕浦)(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル色ブラック/レッド質量(g)145アズワン品番64-9553-31適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)適合クランプΦ22~29mm
LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド
MINOURA(箕浦)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700色シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
クイックリリースカメラマウント
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能材質アルミ/ステンレス/コルク
リム振れ取り台セット
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
MT-800N用シートポストクランプ
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷MT-800N用オプションパーツ キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利 直径27~35mmのポストに対応します色シルバー
ボトルケージ
MINOURA(箕浦)¥699税込¥7691個4日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材)質量(g)38
スペースマウント ワイドサイズ
MINOURA(箕浦)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付け可能なワンタッチ汎用台座クランプ。シムの組み合わせで22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付けられるクランプ。工具不要の簡単脱着。M5サイズの1つ穴タイプで汎用台座として使用可能直径(Φmm)22-35色シルバー質量(g)53材質アルミ
ボトルケージホルダー
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。 BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。 「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応 「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応材質アルミ/ステンレス
壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)
MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属材質スチール
LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド
MINOURA(箕浦)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。 相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで) 持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2色シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年
BH-100EB ボトルケージホルダ EB-BANDタイプ(22~35mm)
MINOURA(箕浦)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ステム、フレーム、フォーク、クランク、シートチューブなど、バイクのさまざまな場所に取り付けることができる新機構「EB-BAND」を採用したエクストラボトルケージホルダー。ブラケットは6度刻みで確度の調整が可能。適合寸法(mm)直径22~35、外周70から110に対応。
AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本4日以内出荷自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。質量(g)38
SB-100 ステンレスボトルケージ
MINOURA(箕浦)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。 重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)155質量(g)70奥行(mm)96
SBS-250 サドルバックスタビライザー
MINOURA(箕浦)¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷大型のサドルバッグを装着する際に、左右のブレを抑え、バッグをしっかりと保持することが可能です。 両サイドにはボトルゲージが取り付け可能な台座もあるので、ロングツーリングには最適です。
TRAINER LiveRide
MINOURA(箕浦)¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷MT(アドバンスドマグターボ) … ヒルクライム練習に最適なペダルフィーリング 平地走行の再現性より、坂道でのフィーリングを重視した味付け 世界最強ネオジウム(Nd)磁石採用 1.5kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイール(特許申請中) ハイケイデンス/低トルクの高速トレーニングにも対応仕様負荷装置の抵抗:472 watt (Hレンジ 40km/h時)付属品マブライザーG、Z金具、専用クイックレリ―ズ質量(kg)6.2色レッド適合タイヤサイズ直径:602~714
トレーナー用後輪クイックレリーズ
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個4日以内出荷MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。 125~145mmのハブ幅に適合。 通常の路上走行も可能。色シルバー質量(g)100適合幅(mm)(リアハブ)125~145
リム振れ取り台セット
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
キングキャリア用ハブナット取付金具
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット5日以内出荷キングキャリアシリーズ(GAMOH)をナット止めフロントホイールに取り付けるアダプター(※クイックレリーズ用は別のアダプターとなります。) 汎用性が高く、固定に前フォークのキャリア取り付けダボを必要とするキャリアのほとんどに対応 サビに強いステンレス製 左右1セット(2個付き)用途前フォークにキャリア取り付けダボが無い場合のナット止めフロントホイール用アダプター材質ステンレス穴径(Φmm)(ハブ心棒通し)10
ボトルケージ 右抜き
MINOURA(箕浦)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。横からボトルを引き抜くことも可能な形状で、フレームバッグを取り付けた状態での使用やフレームサイズが小さく縦方向にボトルを引き抜くことが出来ない車体にも対応。ベーシックなアルマイトブラックのほか、様々なバイクや街乗り自転車にもよく合う6色の豊富なカラーバリエーション。用途にあわせて左右各タイプをお選びいただけます。
スライドケージ
MINOURA(箕浦)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。お好みのポジションに合わせ、上下8段階の高さに装着可能。(上下移動幅7cm)。航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミと比較すると一回り以上細くはるかに軽い重量で同等の強度を確保。直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。取付ボルトは付属しません。ご自身で用意してください。材質アルミニウム直径(Φmm)73質量(g)50
アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応
MINOURA(箕浦)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付けできるキックスタンド。9mmクイックレリーズとチェーンステーで固定します。ディスクローターに接触しない設計で、ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付け可能。2種類のP型クリップと、ベース部分の孔の組み合わせで取付角度を調整します。スタンド脚は自転車サイズに合わせて長さをカットできるマルチユースタイプ。スタンドの長さを微調整する脚先樹脂用のワッシャーを4枚付属適合ホイールサイズ(inch)径:26~700C色黒材質アルミ・樹脂・鉄質量(g)260
339-3260-01 ツインスペースグリップ EBバンド×2タイプ
MINOURA(箕浦)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷TSG-23EBを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。 アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。 「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。 フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。 直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。色ブラック質量(g)166材質アルミニウム軸径(Φmm)25長さ(mm)230
ペアスタンド
MINOURA(箕浦)¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。用途2台用ディスプレイスタンド材質アルミ・スチール・樹脂質量(kg)7.5色ブラック耐荷重(kg)25(1クレードル)支柱径(Φmm)45
リアハブスタンド スルーアクスル対応 29インチ対応
MINOURA(箕浦)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能付属品スルーアクスルアダプター材質スチール色ブラック質量(g)720寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)
DS-151 コネクトラック
MINOURA(箕浦)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。材質スチール質量(kg)1.4寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)適合ホイールサイズ(inch)18~29アズワン品番64-9557-28
マルチケージ
MINOURA(箕浦)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー 積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能 2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)色ブラック質量(g)112耐荷重(kg)5
DS-4200用車輪受け(1台分)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能色ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
ハンドル取付式ボトルケージホルダー
MINOURA(箕浦)¥689税込¥7581個3日以内出荷ハンドル取付式ボトルケージホルダーで、ボトルケージ1ヶ用 ステムヘッドをまたいで装着色ブラック質量(g)65ハンドル径(Φmm)Φ22.2mm適合
リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用
MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)材質スチール色ブラック質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40アズワン品番64-9556-36
ホイールセンターゲージ
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応色シルバー質量(g)310
リアキャリア
MINOURA(箕浦)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷オールマイティなリアキャリアのスタンダード。 MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。 本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。 またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。 フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。 天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。 縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。適合ホイールサイズ(inch)24~26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340材質スチールパイプ質量(kg)1.2色ブラック耐荷重(kg)18までクラス18
339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー
MINOURA(箕浦)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ロッドにリールやリグ/プラグをセットしたまま、自転車でのポイント 移動を可能にするランガンフィッシング向けのロッドホルダーです。SMクランプの採用によりワンタッチで付け外しができ、自家用車 への 積載や輪行等自転車の運搬にも影響を与えません。取付場所を工夫するとお折り畳み自転車に付けたまま折りたたむ ことも可能な形状。ハンドルポストやフロントフォーク等、様々な場所に取付可能。便利な左右首振り機能。長いロッドの干渉防止や、抜きやすさを調整できます。垂直箇所へ取付た場合の耐荷重は500g程度となります。用途対応サイズ:パイプクランプ径:28~35mm。SM2835クランプ採用