175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペアスタンド MINOURA(箕浦)

    ペアスタンド

    MINOURA(箕浦)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。
    用途2台用ディスプレイスタンド材質アルミ・スチール・樹脂質量(kg)7.5ブラック耐荷重(kg)25(1クレードル)支柱径(Φmm)45
  • 独立式サイクルスタンド(CS-H型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-H型)

    ダイケン
    9,898税込10,888
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
    付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
  • 独立式サイクルスタンド(CS-D型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-D型)

    ダイケン
    13,980税込15,378
    1セット
    欠品中
    土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
    付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
  • リアハブスタンド スルーアクスル対応 29インチ対応 MINOURA(箕浦)

    リアハブスタンド スルーアクスル対応 29インチ対応

    MINOURA(箕浦)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
    付属品スルーアクスルアダプター材質スチールブラック質量(g)720寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)
  • FAT バイク ストレージ スタンド SUPER B

    FAT バイク ストレージ スタンド

    SUPER B
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • ベース ParkTool(パークツール)

    ベース

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    前後約20°の角度調整が可能。 スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。
  • DS-151 コネクトラック MINOURA(箕浦)

    DS-151 コネクトラック

    MINOURA(箕浦)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
    材質スチール質量(kg)1.4寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)適合ホイールサイズ(inch)18~29アズワン品番64-9557-28
  • 業務用メンテナンススタンド Light 昭和インダストリーズ

    業務用メンテナンススタンド Light

    昭和インダストリーズ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
    質量(kg)5.6シルバー耐荷重(kg)40設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410アズワン品番64-9557-21クランプ高さ(mm)900
  • マルチケージ MINOURA(箕浦)

    マルチケージ

    MINOURA(箕浦)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー 積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能 2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
    材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)ブラック質量(g)112耐荷重(kg)5
  • DS-4200用車輪受け(1台分) MINOURA(箕浦)

    DS-4200用車輪受け(1台分)

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
    ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
  • リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦)

    リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用

    MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応
    付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)材質スチールブラック質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40アズワン品番64-9556-36
  • ワークトレイ ParkTool(パークツール)

    ワークトレイ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤルインジケーターセット ParkTool(パークツール)

    ダイヤルインジケーターセット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
    適合(振取台)TS-2/TS-2.2
  • クランプカバー ParkTool(パークツール)

    クランプカバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
  • クランプ ParkTool(パークツール)

    クランプ

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • 簡易自転車用スタンド セーフラン安全用品

    簡易自転車用スタンド

    セーフラン安全用品
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。
    用途駐輪時の自転車転倒防止に。
  • ダブルアームリペアスタンド ホーザン

    ダブルアームリペアスタンド

    ホーザン
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド。_x000D_。安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。_x000D_。ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。_x000D_。ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応可能です。_x000D_。限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
    仕様クランプ圧調整可能その他【補修用クランプカバー】#1960耐荷重(kg)【クランプ】54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)23~76高さ調整範囲(mm)【クランプ】1280~1580可動範囲(°)【クランプ】360
  • メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    メカニカルリフトリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。
    適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960質量(kg)20耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)157(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
  • メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    メカニカルリフトリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。
    仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)154(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
  • パンク車用台車 「前輪用」 IWA(丸八工機)

    パンク車用台車 「前輪用」

    IWA(丸八工機)
    14,980税込16,478
    1台
    9日以内出荷
    パンク時に自転車を移動させる時に便利。固定用ベルト付き
    用途前車輪用
  • 振取台 ParkTool(パークツール)

    振取台

    ParkTool(パークツール)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    スルーアクスルに対応した振取台。多岐に渡るホイール(75~250mmのアクスル幅)に対応。16"~29"のホイールサイズ、5"までのタイヤサイズに対応。
    その他【交換部品】#235-2 ナイロンブッシング、#238-2 キャリパーキャップ取付可能対象DT-3、TS-2Di、TSB-4.2、TS-TAリム幅(mm)最大127適合幅(mm)【ハブ】75~250適合ホイールサイズ(inch)最大29(タイヤを取り付けた状態で使用可能)タイヤ幅(mm)最大152
  • ツールトレイ ParkTool(パークツール)

    ツールトレイ

    ParkTool(パークツール)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
    適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
  • サイクルハウス用 替えカバー YAMAZEN(山善)

    サイクルハウス用 替えカバー

    YAMAZEN(山善)
    5,298税込5,828
    1枚
    5日以内出荷
    サイクルハウス YKSH-2(NV)、YKSH-3(NV)用替えカバー
    用途YKSH-2(NV)、YKSH-3(NV)用。予備、替えに。
  • BB・ダウンチューブ受けスタンド MINOURA(箕浦)

    BB・ダウンチューブ受けスタンド

    MINOURA(箕浦)
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
    材質アルミ・鉄シルバー質量(g)720サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
  • メンテナンススタンド U-LIX

    メンテナンススタンド

    U-LIX
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    サイズ~29er
  • DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25 Dell Technologies

    DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25

    Dell Technologies
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    Dell Pro Maxマイクロ オールインワン スタンド - CFS25 「強力なワークステーションとデスク空間を一体化。プロプロの生産性を最大限に引き出す統合スタンド。」 <製品特徴> ・互換性: Dell Precision 3280 Compact WorkstationとDell Pro Max Micro FCM2250をモニターと一体化。 ・モニター対応: 19~27インチ、約2.18kg~5.81kのモニターに対応。VESA 100 x 100マウントもサポート。 ・豊富な調整機能: 上下(-5°~+21°)の角度調整、左右・縦横の回転機能で、最適な作業姿勢をサポート。 ・簡単なセットアップ: Dell独自のクイック リリース機構により、工具不要でモニターを簡単に取り付け可能。 ・セキュリティ: セキュリティロックとパドロックに対応し、PCとモニターの盗難を防止。 ・3年間の限定保証付き。
  • IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック IWA(丸八工機)

    IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック

    IWA(丸八工機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。
    用途商品重量:約2kg。対応機種:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク。対応タイヤ幅:20~65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。ブラック
  • ディスプレイスタンド  リアハブ固定型 MINOURA(箕浦)

    ディスプレイスタンド リアハブ固定型

    MINOURA(箕浦)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)

    ディスプレイスタンド

    MINOURA(箕浦)
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    ブラック
  • オプションパーツ iWA1フォークサポーター 単体 カラー:ブラック IWA(丸八工機)

    オプションパーツ iWA1フォークサポーター 単体 カラー:ブラック

    IWA(丸八工機)
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
    ディスプレイ&メンテナンススタンド【iWA1】専用オプションパーツ。
    用途サイズ:140mm×100mm×14mm。材質:高強度樹脂(ABS)。対応自転車:ロードバイク、クロスバイク、グラベルバイク、ミニベロ他、iWA1にて使用可能な自転車でお使い頂けます。カラー:ブラック
  • ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 黒 IWA(丸八工機)

    ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 黒

    IWA(丸八工機)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
    用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
  • ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 白 IWA(丸八工機)

    ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 白

    IWA(丸八工機)
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
    用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
  • ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機)

    ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤

    IWA(丸八工機)
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
    用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
  • IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック IWA(丸八工機)

    IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック

    IWA(丸八工機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
    用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。ブラック
  • IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト IWA(丸八工機)

    IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト

    IWA(丸八工機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
    用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。ホワイト
  • 421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド ミノウラ

    421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド

    ミノウラ
    3,998税込4,398
    1台
    24日以内出荷
    最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。自転車を保管・収納・展示するためのスタンド。自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えます。テコの原理を応用して、少ない力で車体を持ち上げます。リアエンドを保持できないタイプや重量のあるE-BIKEなどに最適です。取り付け時は左右を大きく広げて自転車にセット。持ち運び時は約半分のサイズに折り畳むことができます。※展示台としてご使用ください。※自転車以外には使用いただけません。※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。※ディスクブレーキのキャリパーと本製品が干渉する場合があります。※車輪を回すことは出来ません。
    用途カラー:ブラック。素材:鉄。最大耐荷重:30 kgs。製品重量:1.4 kgs
  • メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅠ・Ⅱ右側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)

    メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅠ・Ⅱ右側ホルダー

    AVEDIO(エヴァディオ)
    499税込549
    1個
    23日以内出荷
    Ave-Stand用のリペアパーツです。
  • メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand II 左側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)

    メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand II 左側ホルダー

    AVEDIO(エヴァディオ)
    499税込549
    1個
    23日以内出荷
    Ave-Stand用のリペアパーツです。
  • メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand 左右ボルト AVEDIO(エヴァディオ)

    メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand 左右ボルト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    149税込164
    1個
    23日以内出荷
    Ave-Stand用のリペアパーツです。
  • メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅢ右側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)

    メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅢ右側ホルダー

    AVEDIO(エヴァディオ)
    499税込549
    1個
    23日以内出荷
    Ave-Stand用のリペアパーツです。
サイクルハウス・サイクルスタンド