カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- MINOURA(箕浦)(38)
- ParkTool(パークツール)(35)
- IWA(丸八工機)(14)
- SUPER B(8)
- AVEDIO(エヴァディオ)(8)
- ダイケン(7)
- IBERA(6)
- 昭和インダストリーズ(6)
- MARUHACHI(丸八工機)(4)
- ELITE(サイクル)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- DIA-COMPE(3)
- FF-R(エフエフアール)(2)
- ミノウラ(2)
- FOGLIA(2)
- R250(2)
- FORCE(2)
- コールマンジャパン(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バイクハンガーV2
MINOURA(箕浦)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。 フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。材質鉄質量(kg)1.1色黒耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450保証期間1年適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29タイヤ幅(inch)最大 2.1
971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ
MINOURA(箕浦)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。材質鉄幅(mm)920質量(kg)14.9色グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ
MINOURA(箕浦)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。材質鉄幅(mm)920質量(kg)8.5色グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
DSX-2M ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計材質鉄・樹脂色黒質量(g)715寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310保証期間1年適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)適合ホイールサイズ(inch)20~29
DS-534-600L ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。 支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。 フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。 フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。 脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。材質アルミ・鉄質量(kg)1色シルバー/赤保証期間1年収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
FT-50W リム振れ取り台
MINOURA(箕浦)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
FT-500 PRO リム振れ取り台
MINOURA(箕浦)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 高精度ダイヤルゲージを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6.4高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
バイクタワー20D
MINOURA(箕浦)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)5色シルバー角度(°)最大上下10(左右連動)押圧力(Kg)約5支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)フック有効径(mm)最大:60フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1台用ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)¥9,698税込¥10,6681個11日以内出荷シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。 床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。 クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。 ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。 未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15°材質鉄質量(kg)2.3色白/黒耐荷重(kg)15
バイクタワー25D
MINOURA(箕浦)¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 人気のあるオールブラック仕様。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)3.8色ブラック角度(°)上下17.5(左右連動)耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで押圧力(Kg)約5支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)フック有効径(mm)最大:60までフック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300~420支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
ペアスタンド
MINOURA(箕浦)¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。用途2台用ディスプレイスタンド材質アルミ・スチール・樹脂質量(kg)7.5色ブラック耐荷重(kg)25(1クレードル)支柱径(Φmm)45
TOOL ZIPCASE
DEDA ELEMENTI¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷Deda zipcaseは、修理キットやその他のツールを保管し持ち運ぶためのエレガントで便利なバッグです。 ボトルケージにフィットし、EVA素材で作られています。材質EVA寸法(mm)73×67×210色カーボン
バイクスタンドパッド
R250¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷サイクルスタンド・バイクラック用パッド。サドルのレールに傷がつくのを防ぎます。 ・ビワイチやアワイチ、しまなみ海道など、サイクリストウェルカムなコースの飲食店、コンビニなどに設置してくれているサイクルスタンド。サドルの前側を乗せて使うのですが、バーが鉄製だったりアルミ製だったりすると、どうしてもサドルのレールへの傷・ダメージが気になります。高級なサドルになると、サイクルスタンドよりはるかに高価ですから。 ・そんな時に便利な、サイクルスタンドのバー専用、傷防止パッドができました。
ツールケースサドルホルダー
R250¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ツールケースをまるごとこのホルダーに入れて、サドルバッグのようにしてサドルに取り付けてしまおう。材質PPテープ25mm幅色ブラック質量(g)35直径×長さL(Φmm×mm)65~80×195~220適合サイズ【シートポスト】27.2~31.8mm or 最大周囲130mm 丸型シートポスト以外にも取り付け可能ですが、極端なエアロシートポストには取り付けできません。
パワーリフト用アームキット
ParkTool(パークツール)¥279,800税込¥307,7801個63日以内出荷PRS-33.2/PRS-33をダブルアーム仕様にするためのアームキット。追加したアームは既存のアームと連動することなく、独自に高さを調整可能です。クランプのほか、PRS-33ツールトレイが付属します。
パワーリフトショップリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥499,800税込¥549,7801個63日以内出荷快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ仕様クランプ圧調整:可能耐荷重(kg)クランプ/54全長(cm)239クランプ径(Φmm)(適応)23~76高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980可動範囲クランプ/360°
独立式サイクルスタンド(CS-GU型)
ダイケン(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から4日以内出荷高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様適合タイヤサイズ20~28インチ
独立式サイクルスタンド(CS-D型)
ダイケン¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
自転車スタンド
ロジック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1寸法(mm)42×42×32色ブラックサイズS適合タイヤ幅(mm)約23~32アズワン品番65-2350-90RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージスタンド
SUPER B¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷バイクラック 1965Bを2個標準装備。材質アルミ合金高さ調整範囲(mm)1850~3200最大耐荷重(kg)72(18kg×4個の場合)
ホロークランク バイク スタンド
SUPER B¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・スタンド使用時にペダルを自由に回転させるように設計されています。・ビニールコーティングされたデザインは、傷をつけることなくクランクアクスル20mmのクランクセットに使用できます。軽量で持ち運びやすい素材でなメンテナンスや保管に簡単に使用できます。
チームレーススタンドエクステンション
ParkTool(パークツール)¥4,998税込¥5,4981個63日以内出荷PRS-22 / 22.2用エクステンションベース適合機種PRS-22 / 22.2全長(cm)15
業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無
昭和インダストリーズ¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能幅(mm)調整:400色シルバー耐荷重(kg)7
業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付
昭和インダストリーズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01) アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド 耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能 塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用 自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着 ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製 業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1) 業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能 ベルト付き、耐荷重:7kg質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く)色シルバー耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみクランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
リペアスタンド
Ice Toolz¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々 クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単 クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応 トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群 クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能 設置場所の移動に便利なキャスター装備色ブラック/オレンジ耐荷重(kg)40クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0クランプ高さ(mm)600~1900
バイシクルスタンドCF 29er
FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷1台でシマノからカンパニョーロ ・ フルクラムまで、また26インチから27.5インチ / 700C / 29erまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンド スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ用と27.5インチ / 700C / 29er用の高さ2サイズに調整が可能 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ ・ フルクラム (幅広レバー) 用の交換が簡単 (※カンパニョーロ ・ フルクラム用ソケットは高さの異なる2種類を付属) カップは回転するためクイックレリーズのレバーの位置に合わせることが可能 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納用途自転車を自立させることで、簡単な整備や店舗での展示に付属品ソケット×3個(シマノ対応ソケット、カンパニョーロ・フルクラム対応ソケット×2種)寸法(mm)高さ440×横320×開幅330(27.5インチ / 700C / 29er使用時)、高さ385×横320×開幅530(26インチ使用時)、長さ485×横320×厚さ40(収納時)色ブラック
ダイヤルゲージ
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷より正確にDT-3へ取り付けて使用できるダイヤルゲージ。 ダイヤルゲージにより、わずかな歪みの計測が数値化されます。
DS-4200用車輪受け(1台分)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能色ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
前輪持上げ式ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能幅(mm)1000質量(kg)10.2色ブラック高さ(mm)950奥行(mm)500
971展示台用後輪サポート
MINOURA(箕浦)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ色グレーメタリック内幅W(mm)(クレードル)約54
W-3100用工具皿
MINOURA(箕浦)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷W-3100専用の工具皿 部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利 外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能色ブラック
スタンド 29er対応
YUEN-I¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷ベーシックな後輪軸取り付け型スタンド、29erに対応。長さ(mm)470幅(mm)31高さ(mm)45材質(本体)鉄、プラスチック