カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- BIKEHAND(74)
- CAPTAIN STAG(163)
- CINELLI(143)
- FSA(91)
- GORIN(ゴリン)(91)
- Kawasumi(川住製作所)(165)
- MARUTO(大久保製作所)(146)
- MB Wear(129)
- MINOURA(箕浦)(84)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(440)
- OGK技研(151)
- ParkTool(パークツール)(281)
- R250(63)
- SHIMANO(シマノ)(69)
- ULAC(ユーラック)(69)
- アサヒサイクル(82)
- エール(62)
- サギサカ(SAGISAKA)(108)
- ホーザン(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(1)
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
(52件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
自転車用カバー
(127件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。用途自転車用適合26型、27型材質ポリエステル寸法(mm)1900×1020色シルバー
ナンバーセットワイヤーロック
PALMY(36件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
ワイヤーケーブル&スポークカッター
(166件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
ワイヤー錠 ディンブルキータイプ
(38件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが700mmありますので使いやすいです。用途自転車のロックに長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
極太ダイヤルワイヤーロック
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)600鍵4桁マイセットダイヤル
ディンプルキーリング錠 GR771
GORIN(ゴリン)(86件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式取付径(Φmm)(バンド)13
スペースマウント
MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座材質アルミ
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用
(177件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
ペダルレンチ 両口
(154件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
ディンプルキーワイヤー錠
J&C(39件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。長さ(mm)約600キー数3本
テーパリーマ
ホーザン(40件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔付き自転車用ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質帽体:ABS、ライナー:発泡スチロール、アゴヒモ:ナイロンテープ色白タイプ通気孔付規格SGマーク付RoHS指令(10物質対応)対応
自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用
(157件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
クランクツール
(193件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。用途クランク軸からクランクを抜く時に
スポーク回し 焼入れタイプ
(144件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
ワイヤーカッター
ホーザン(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
SG認証付き シティサイクルヘルメット
トレードワン(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。材質PC、EPS寸法(mm)Φ200×D300×H150質量(g)290適合頭囲(cm)58~61
B-ストラップ リフレクティブ
Bikeguy (バイクガイ)(7件のレビュー)¥779税込¥8571セット(2本)当日出荷昼はスマートに、夜は安全に。スタイルを崩さず裾を守る裾止めバンド 【高いデザイン性と安全性の両立】 ・2本の白いラインは、単なるアクセントではなく強力な反射素材。 ・昼間は目立ちすぎないスタイリッシュなデザインで、夜間は車のヘッドライトを反射して存在をアピールします。 【ストレスのない装着感】 ・伸縮性に優れた「エラスティック生地」を採用。 ・締め付けすぎず、それでいて激しいペダリングでもパンツの裾を確実にホールドし、ズレを防ぎます。 【軽量・コンパクト】 ・ペアでわずか25gと軽量。使わないときは丸めてポケットやバッグの隅に収納できるサイズ感です。用途・チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止 ・ワイドパンツのトイレ対策に ・長靴の中の裾まとめに ・作業時の脚捌きに ・皿洗いや水回りの掃除の腕まくりに材質エラスティックバンド寸法(mm)335×30質量(g)25(ペア)
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
調光スポーツサングラス
ROCKBROS(ロックブロス)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
すっぽりタイプ サイクルカバー
WINTEC(ウインテック)(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷前後関係なくかぶせる事が可能。 一般軽快車からスポーツバイク、同乗器付き自転車まで幅広く対応。 雨・ホコリ・紫外線などから自転車や同乗器を守ります。全長(mm)約2050全高(mm)約1220混率(%)PEVA100
チェーンプライヤー
ホーザン(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)165質量(g)150適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)RoHS指令(10物質対応)対応
自転車用ヘルメット 革タイプ
ブレイン(4件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約353gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。用途自転車用ヘルメット材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS色ブラック質量(g)約350奥行(mm)約285幅(cm)約19.7長さ(cm)約7.5(ツバ)高さ(cm)約14.5頭囲(cm)約54~62適合年齢(歳)12以上
チェーンプーラー
(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
可変4連ワイヤー錠
GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。色クリアータイプダイヤルワイヤー錠キー方式ダイヤル式
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
(50件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3本組)当日出荷重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
マイセットダイヤル90
TOP(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定可太さ(mm)10
サイクルスタンド スチール製
(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。用途駐輪場などに設置付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434下穴径(Φmm)9.0適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)ねじ外径(mm)8収納可能質量(kg)35以下(目安)
サドルカバー フィット
Kawasumi(川住製作所)(22件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットするサドルカバー 電動アシスト車などの大型サドルにも対応 ゴムコードとストッパー調整で簡単取り付け材質表:ポリウレタン(撥水・防水)、裏:ポリエステル(非撥水)幅×長さ(mm)360×360 (取り付け可能サイズ:横面340、後面360まで)
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ
(118件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400適合サイズ20~29インチ
リング錠(ポリ袋入り)
GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)¥669税込¥7361袋ほか当日出荷不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
ラチェット 両口 自転車用
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ
ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
ペットボトルケージ 自転車用
(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。用途自転車専用のペットボトルホルダー材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)100線径(mm)6.2
D-3POOK 自転車屋さんのポンチョ
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981着当日出荷自転車通勤・通学におすすめ!「自転車屋さんのポンチョ」に新色登場。頭から被るだけなので、急な雨でも素早く着用できます。ハンドル周りまで覆えるので、手元が濡れず、ブレーキ操作も安全に行えます。フードを被った上からヘルメットを着用することができます。※あごヒモは襟が挟まらないようにあごに直接かけてください。メクレ防止クリップで、走行中にポンチョのスソがバタついたり、めくれてしまうのを防ぎます。カゴの中の荷物も雨から守れます!。体とポンチョの間に空間ができるため、レインジャケットに比べて通気性が高く、蒸れにくいです。特に気温の高い夏場は快適さが違います。首元は二重フラップ構造だから、走行中にポンチョ内へ雨水が侵入することを防ぎます。背中と胸元の反射素材で、夜間でも車などから、視認されやすく安全です。用途サイズ:前着丈約112/後丈約86/裾幅約125(cm)。材質:生 地 ポリエステル(裏:PVCラミネート)、シームテープ PVC、クリップ PBT樹脂。適応身長:男女共用【身長150cm~175cm】。適応自転車サイズ:24インチ~27インチ。※前カゴ付き自転車専用(スポーツ車・前子乗せ装着車使用不可)
調光サングラス
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
...
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車