絞り込み
「規格」から絞り込む

ブレーキフルードDOT4
スズキ(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(0.5L)当日出荷スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431666-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。色ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
ゴールデンクルーザー
シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(500mL)当日出荷スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(0.5L)ほか欠品中安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005884-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431657-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。色ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
Brake Fluid DOT4
LIQUI MOLY¥1,298税込¥1,4281本(250mL)7日以内出荷耐熱性と耐久性に優れた、エステルベースのフル・シンセティック・ブレーキフルード。高温での熱酸化を抑制する添加剤により、 高い耐久性を実現。特殊な水分除去添加剤による耐湿性と耐熱性により、気泡の形成を抑え、ドライ・ウェット共に、あらゆる状況下で必要とされる、 繊細なコントロール性と、安定したブレーキングを発揮させます。また、ブレーキ及びクラッチの油圧システムの金属の腐食を防止し、 コンポーネント自体の性能を長期間維持します。ABS対応。(ドライ沸点>260℃/ウェット沸点155℃)。※在庫限り終了となります用途耐熱性と耐久性に優れた全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性![ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03653572-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(210mL)3日以内出荷規格DOT4危険物の類別非危険物
ブレーキフルード スーパーDOT-4
speedHeart¥2,598税込¥2,8581本(500mL)9日以内出荷ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。規格DOT4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンDOT5ブレーキフルード
BEL-RAY(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本(355mL)当日出荷D.O.T.の最高ブレーキフルード規格に適合、最大の敵である水分を吸収することなく、又沸点が極めて高いのでフェーディングに抗することができます。プラスティック及び塗装面にも影響を及ぼしません。規格DOT5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-レーシング
speedHeart(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)9日以内出荷ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005866-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) RED
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(210mL)3日以内出荷規格DOT4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
ブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060
プロト¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:HT05060。ブレーキホース交換やキャリパーオーバーホールなどのブレーキメンテナンス作業時、残留フルードの漏れを抑止し、カウルやタンクなどへの不意なフルード飛びを防ぎます。商品はプラケースに入っています。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:プラスチック。使用箇所:ブレーキフルード。内容量[数量]:1セット。付属品:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]。特記事項:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097仕様【関連商品】品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097付属品バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]セット内容バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。材質プラスチック色ブルー使用箇所ブレーキフルード危険物の類別非危険物
スーパーDOT4ブレーキフルード
BEL-RAY¥2,498税込¥2,7481本(355mL)8日以内出荷DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。規格DOT4






![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431666-260330-02.jpg)
![ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005875-260330-02.jpg)


![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005884-260330-02.jpg)
![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431657-260330-02.jpg)

![ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03653572-260330-02.jpg)




![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005866-260330-02.jpg)