絞り込み
SAE
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
292件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(855件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ

    2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格

    モノタロウ(366件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本(1L)
    当日出荷
    始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
    用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フロントフォークオイル スズキ

    フロントフォークオイル

    スズキ(201件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
    用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用4サイクルエンジンオイル SIGMA(シグマ)

    汎用4サイクルエンジンオイル

    SIGMA(シグマ)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
    用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エクスターR9000 スズキ

    エクスターR9000

    スズキ(77件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(1000mL)
    当日出荷
    スズキ初、100%化学合成油。
    仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS

    二輪車用4サイクルエンジンオイル

    NEEDS(208件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
    用途4サイクル二輪車用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル NEEDS

    2サイクルエンジンオイル

    NEEDS(136件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
    用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • 2輪車用ギアオイル GL4 NEEDS

    2輪車用ギアオイル GL4

    NEEDS(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    用途2輪車ギヤー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブルーSC

    YAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
    用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(0.5L)
    当日出荷
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーRS(化学合成)

    YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1缶(1L)
    当日出荷
    高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
  • フォークオイル KYB(カヤバ)

    フォークオイル

    KYB(カヤバ)(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(600mL)
    当日出荷
    KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル業務用 SIGMA(シグマ)

    2サイクルエンジンオイル業務用

    SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
    用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スポーツ (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 2サイクル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
    仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルターオイル湿式タイプ LAVEN(ラベン)

    エアーフィルターオイル湿式タイプ

    LAVEN(ラベン)(40件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(480mL)ほか
    当日出荷
    湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
    用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エクスターR5000 スズキ

    エクスターR5000

    スズキ(85件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1L)
    欠品中
    エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
    規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ RS4GP 10W-40

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルタークリーナー LAVEN(ラベン)

    エアーフィルタークリーナー

    LAVEN(ラベン)(63件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
    用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • POWER1 ULTIMATE 2T カストロール

    POWER1 ULTIMATE 2T

    カストロール(154件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(0.5L)
    当日出荷
    シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
    用途分離・混合給油 両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フィルターケアサービスキット K&N

    フィルターケアサービスキット

    K&N(15件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    フィルタークリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。エアフィルターを使用するうえで欠かせない商品です。。すべての K&N Filtercharger エアフィルターのメンテナンス システム。空気の流れの効率を回復します。エアフィルタークリーナーとエアフィルターオイルが付属。エアフィルタークリーナーはポンプボトル、オイルはスクイズボトルに入っています。。
    セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc色レッドタイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.592L危険物の性状非水溶性
  • エクスターR7000 スズキ

    エクスターR7000

    スズキ(137件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)
    欠品中
    ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
    成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フラッシングゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    フラッシングゾイル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(86件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(2L)
    当日出荷
    使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。
    用途フラッシング専用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用) YAMAHA(ヤマハ)

    ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用)

    YAMAHA(ヤマハ)(38件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(500mL)
    当日出荷
    過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。
    主な適合純正品番907933802600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W相当危険物の性状非水溶性
  • パワークリーンスーパー2 FB SIGMA(シグマ)

    パワークリーンスーパー2 FB

    SIGMA(シグマ)(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本(1L)
    当日出荷
    エンジン内部を清浄に保ち排気孔閉塞を防止します。 すぐれた潤滑性、清浄性により、ピストンリング、ピストンの汚損、焼付などを防止します。 黒色排気煙を防止し、排気孔やマフラーを汚損しません。 オールシーズンタイプで、低温時でのガソリンとの相容性及び潤滑性にもすぐれています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    色ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー

    シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
  • REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)

    REVTECH TRANSMISSION LUBE

    REVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トランスミッションオイル BIG TWIN用
    サイズ1quart(946.35mL)粘度80W90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル(スモークレス) SIGMA(シグマ)

    2サイクルエンジンオイル(スモークレス)

    SIGMA(シグマ)(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶(1L)
    当日出荷
    シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
    用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Activ 4T 10W-40 カストロール

    Activ 4T 10W-40

    カストロール(70件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • CCISオイル TYPE 02 スズキ

    CCISオイル TYPE 02

    スズキ(79件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(1L)
    欠品中
    2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)

    CROSSPOWER 2T

    MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1缶(1L)
    欠品中
    100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
    用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)

    T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)

    MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
    用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(72件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(4L)
    当日出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイク用オイル