カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](942)
- ハリケーン(783)
- DAYTONA(デイトナ)(375)
- POSH Faith(275)
- EFFEX(エフェックス)(244)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(229)
- U-KANAYA(217)
- ALBA(アルバ)(155)
- KIJIMA(キジマ)(139)
- PMC(91)
- TAKEGAWA(武川)(89)
- OVER RACING(87)
- R&G RACING PRODUCTS(86)
- KITACO(76)
- アリート(ariete)(62)
- ベビーフェイス(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- AGRAS(45)
- brembo(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)

ハンドルグリップ スタンダード
(182件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。用途グリップの補修など。色黒タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)約125グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用![リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03654857-161206-02.jpg)
リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
スーパーグリップ
MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット(2本)当日出荷から6日以内出荷飽きのこないシンプルなデザインです。付属品樹脂製バーエンドキャップ全長(mm)120タイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31![スロットルワイヤー用 タイコ&ヘキサ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03650438-221028-02.jpg)
スロットルワイヤー用 タイコ&ヘキサ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途ワイヤー長調整パーツ本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7適合ワイヤ約1mm
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
MXグリップ
KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)¥859税込¥9451セット(2本)当日出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。色ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)116最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
バーエンドキャップ ナイロン
KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)当日出荷転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。用途標準ハンドル(22.2mm)専用
スーパースロットルパイプ
KITACO(30件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。用途ノーマルスロットルホルダー専用
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
Z2タイプクラシカルグリップ
POSH Faith(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。 アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。主な適合車種汎用ゼファー750/ゼファー1100
オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。) ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。材質プラスチック樹脂寸法(mm)直径約22×使用可能範囲29適合車種汎用
グリップ レースタイプ
domino(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷から11日以内出荷ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプレース内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
ミニレーシンググリップラバー
KITACO(17件のレビュー)¥869税込¥9561セット(2本)当日出荷握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。用途Φ22.2適合汎用品材質ゴムグリップ全長(mm)113
グリップラバー(貫通)
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
山城謹製 YK-043 スロットルアシスト
山城¥549税込¥6041個翌々日出荷から3日以内出荷長距離ツーリングで右手首の疲れを軽減します。手の平を押し付けるだけでスロットルを操作出来ます。スポンジグリップや樽型グリップには使用出来ません。サイズ:フリーサイズ(汎用)
ハンドルバーエンド アルミ スタンダード
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷から6日以内出荷仕様22.2mm対応ハンドル径13mm~19mmまで対応外径(Φmm)20
グリップ ストリートタイプ
domino¥3,498税込¥3,8481セット6日以内出荷ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプストリート内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
クラッチレバー SHORT
DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
ハンドルサブベルト 70CM
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mm。ベルト幅:約40mmベルト幅(mm)約40グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
コンドル ハンドル
ハリケーン(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。内径(Φmm)18全幅(mm)645全高(mm)80外径(Φmm)22.2主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE)
DAYTONA(デイトナ)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷から3日以内出荷滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
GRIPPY GRIP
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から4日以内出荷滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
MADMAX 汎用 スロットルアシスト
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット4日以内出荷から5日以内出荷手の平でスロットルコントロールができるパーツです。 手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。 取付・取り外しも容易に行えます。内径(Φmm)21
スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥879税込¥9671セット(2本)ほか4日以内出荷から19日以内出荷貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
ステアリングステムナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個4日以内出荷アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
ミニタルグリップ
CF POSH(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24全長L(mm)112主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
...







![リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03654857-161206-02.jpg)

![スロットルワイヤー用 タイコ&ヘキサ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03650438-221028-02.jpg)













![インナーウエイト ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26018056-180730-02.jpg)




















![スロットル用 樹脂リング ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03650447-171222-02.jpg)