絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- EARTH MAN(1)
最大圧力(kPa)
- 400(1)
ホース長さ(m)
- 0.5
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.28(1)
- 0.3(3)
- 0.39(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.53(2)
- 0.55(3)
- 0.6(5)
- 0.65(4)
- 0.68(1)
- 0.7(5)
- 0.72(1)
- 0.8(2)
- 0.85(1)
- 0.92(2)
- 1(1)
- 2(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
商品豆知識

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
(66件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA
EARTH MAN(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れにセット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷コンパクトに収納できて、キャンプなどに持ち運びが便利なフットポンプ。米式・英式・仏式の3つのバルブに対応しています。口金は、差し込んでロックするだけ。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます材質シリンダー:鉄、ピストンロッド・台座:PP色ブラック質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×70×245最高圧力(能力値)4BAR、400kPa、58PSIホース長さ(cm)50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×70×173













![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)