絞り込み
ブランド
  • CAPTAIN STAG
  • モノタロウ(4)
  • Panaracer(パナレーサー)(56)
  • サギサカ(SAGISAKA)(26)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • KUWAHARA (クワハラ)(14)
  • マルニ(マルニ工業)(10)
  • Zefal(10)
  • TMC(9)
  • GIYO(9)
  • アサヒサイクル(9)
  • FORCE(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • WINTEC(ウインテック)(5)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(5)
  • フルプラ(4)
  • マキタ(4)
  • PALMY(4)
  • FOGLIA(4)
  • 川端金型製作所(4)
バルブ
バルブ
仏式(1)
バルブ
米式(4)
バルブ
英式(2)
最大圧力(kPa)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 1000(3)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.7(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月25日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG

    空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用

    CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
    材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
  • ポンプ口金〈兼用口金用トンボ口〉 CAPTAIN STAG

    ポンプ口金〈兼用口金用トンボ口〉

    CAPTAIN STAG(9件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)15×60適合タイヤバルブ英式用
  • 空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG

    空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    欠品中
    空気入用口金。
    材質口金:ナイロン適合タイヤバルブ米式
  • ノズル4点セット 兼用口金用 CAPTAIN STAG

    ノズル4点セット 兼用口金用

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
    材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン寸法(mm)60、40、30質量(g)20
  • バルブ変換アダプター CAPTAIN STAG

    バルブ変換アダプター

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
    材質真鍮(ニッケルめっき)
  • 鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付 CAPTAIN STAG

    鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
    空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
  • 兼用口金用 トンボ口金 CAPTAIN STAG

    兼用口金用 トンボ口金

    CAPTAIN STAG
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    幼児車にも対応出来ます。
    寸法(mm)75質量(g)20
  • お気楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAG

    お気楽!携帯ポンプ

    CAPTAIN STAG
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
    材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215最大圧力(kPa)約600適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌々日出荷
    米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PP色ブラック質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×680最高圧力(能力値)10BAR、1000kPa、145PSIホース長さ(cm)70
  • 鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    欠品中
    米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA。ピストンロッド・シリンダー:鉄、台座:PP色ブラック質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×65×470最高圧力(能力値)7BAR、700kPa、101.5PSIホース長さ(cm)55
  • 電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) CAPTAIN STAG

    電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応)

    CAPTAIN STAG
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
    その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン色ブラック測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2質量(g)550g(本体のみ)能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mmバッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
  • 多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪 CAPTAIN STAG

    多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪

    CAPTAIN STAG
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
    セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm適合タイヤバルブ米式
  • 樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR
  • 鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    7日以内出荷
    タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
    仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
  • 樹脂製空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    樹脂製空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PP色ブラック質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×660最高圧力(能力値)10BAR、1000kPa、145PSIホース長さ(cm)70
  • 鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトに収納できて、キャンプなどに持ち運びが便利なフットポンプ。米式・英式・仏式の3つのバルブに対応しています。口金は、差し込んでロックするだけ。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質シリンダー:鉄、ピストンロッド・台座:PP色ブラック質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×70×245最高圧力(能力値)4BAR、400kPa、58PSIホース長さ(cm)50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×70×173
  • 極楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAG

    極楽!携帯ポンプ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
    材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)W58×D40×L235質量(g)130
  • ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
    材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)色ブラック質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2)
  • フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
    材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)色ブラック質量(g)約1015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ