コンプレッサータイプとは、電動の空気入れポンプ。主に自転車やオートバイ、ボールなどのレジャー用品の空気の充填に使用されます。家庭での使用も多い電池式または充電式のコンプレッサータイプ空気入れは、なんといっても気軽に持ち運びができる点が魅力です。また商業施設などの様々な駐輪施設に設置可能な据え置き型のコンプレッサータイプ空気入れは、自転車利用者の集客率アップ目的での設置もよいでしょう。用途やメンテナンスの容易さなどを考慮して、それぞれのコンプレッサータイプを選んでください。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大圧力(kPa)から絞り込む
  • 自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    739税込813
    1台
    当日出荷
    安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
    付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
  • 自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ

    モノタロウ(174件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
    用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
  • フットポンプ 高圧力 SG規格適合品 Meltec(大自工業)

    フットポンプ 高圧力 SG規格適合品

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
    付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
  • YAMAHA自転車用空気入れ 折りたたみステップエアーポンプ ワイズギア

    YAMAHA自転車用空気入れ 折りたたみステップエアーポンプ

    ワイズギア
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
  • 空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー Meltec(大自工業)

    空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
    用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700
  • フットポンプS Panaracer(パナレーサー)

    フットポンプS

    Panaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
    質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245ホース長さ(mm)400最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • 空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー Meltec(大自工業)

    空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
    用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
  • 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL)

    高圧フットポンプ シングル

    大橋産業(BAL)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
    質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260ホース長さ(mm)700 (有効長)最高圧力(kPa)約1000
  • フットポンプ シングル 箱入 サギサカ(SAGISAKA)

    フットポンプ シングル 箱入

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    約60cmのロングホース採用のフットポンプ。ゲージ付きで空気圧が確認できます。ステップに滑り止めゴムパッド付き。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。
    用途対応バルブ:英式・米式。適合タイヤバルブ英式・米式
  • 超カルフットポンプ BOX入 SG規格 サギサカ(SAGISAKA)

    超カルフットポンプ BOX入 SG規格

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    SG規格認定品。レジャーノズル・収納ケース付き。踏みごたえが軽い。
    用途英式・米式バルブ対応ポンプです。ブラック
  • サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ) CYQUA(サイクオ)

    サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ)

    CYQUA(サイクオ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高精度メーター・高剛性フレーム!! 女性にもらくらく!!!。滑り止め付きなので安全・安心。
    付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)質量(kg)1.1材質(本体)スチール規格新SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×80シリンダーシングル最大圧力(kPa)500
  • 鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトに収納できて、キャンプなどに持ち運びが便利なフットポンプ。米式・英式・仏式の3つのバルブに対応しています。口金は、差し込んでロックするだけ。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質シリンダー:鉄、ピストンロッド・台座:PPブラック質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×70×245最高圧力(能力値)4BAR、400kPa、58PSIホース長さ(cm)50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×70×173
  • ゲージ付ミニフットポンプ サギサカ(SAGISAKA)

    ゲージ付ミニフットポンプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    一般車向け レジャーノズル付き。
    用途英式・米式バルブ対応ポンプです。ブラック最大圧力(kPa)120適合タイヤバルブ英式・米式

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

フット式空気入れ